text.skipToContent text.skipToNavigation

3M lepiaca páska 389 strieborná 100mm x 50m


Podklad z polyetylénovej tkaniny so syntetickým gumovým lepidlom. navrhnutý ako univerzálna bavlnená páska s vysokou priľnavosťou a ľahkým trhaním. Používa sa na širokú škálu aplikácií vrátane viazania, zabezpečovania a utesňovania.

Položka č. 389100S3M
Farba Silver
Šírka 100
Hrúbka (mm) 0.26
Dĺžka (mm) 50
Materiál Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Silver
Šírka 100
Hrúbka (mm) 0.26
Dĺžka (mm) 50
Materiál Iné
Teplotná odolnosť (°C) 70 - 70
Samolepiaca/spájacia Áno
Značka 3M
Váha kusu (g) 11886.4
Type 7000111472

Popis

Podklad z polyetylénovej tkaniny so syntetickým gumovým lepidlom. navrhnutý ako univerzálna bavlnená páska s vysokou priľnavosťou a ľahkým trhaním. Používa sa na širokú škálu aplikácií vrátane viazania, zabezpečovania a utesňovania.

Čísla materiálu

Položka č. 389100S3M
EAN 8711428006544
UBB 500614732328
UNSPSC 31201501
Číslo materiálu výrobcu 389100S
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.