Potrubné pásky
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
Pásky
Potrubné pásky
38938R3M
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
3M lepiaca páska 389 červená 38mm x 50m
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
38938R3M
Farba
Red
Šírka
38
Hrúbka (mm)
0.26
Dĺžka (mm)
50
Materiál
Iné
Teplotná odolnosť (°C)
70 - 70
Samolepiaca/spájacia
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Red
Šírka
38
Hrúbka (mm)
0.26
Dĺžka (mm)
50
Materiál
Iné
Teplotná odolnosť (°C)
70 - 70
Samolepiaca/spájacia
Áno
Značka
3M
Váha kusu (g)
12822.5
HS kód
59061000
Type
7000111485
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
38938R3M
EAN
4046719622108
UBB
500614733565
UNSPSC
31201501
Číslo materiálu výrobcu
38938R