text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Lamelový kotúč so stopkou 255P 152MM


3M™ Hookit™ Paper Disc 255P je brúsny kotúč z oxidu hlinitého, ktorý ponúka plynulý rezný účinok. Naše kotúče 255P sú vybavené povrchovou úpravou proti zaťaženiu, ktorá predlžuje ich životnosť. Sú vhodné na medzibrusovanie a konečné brúsenie rôznych podkladov - vrátane kovových, pevných a lakovaných povrchov. 3M™ Hookit™ Paper Disc 255P Používajte 3M™ H

Položka č. 633393M
D (mm)
L (mm)
Značka 3M
Výška (mm) 158
Váha kusu (g) 3329
Ambalat la 1

technické údaje

D (mm) 152
L (mm) 82
Značka 3M
Výška (mm) 158
Váha kusu (g) 3329
Šírka (v mm) 158
Type Paper Disc

Popis

3M™ Hookit™ Paper Disc 255P je brúsny kotúč z oxidu hlinitého, ktorý ponúka plynulý rezný účinok. Naše kotúče 255P sú vybavené povrchovou úpravou proti zaťaženiu, ktorá predlžuje ich životnosť. Sú vhodné na medzibrusovanie a konečné brúsenie rôznych podkladov - vrátane kovových, pevných a lakovaných povrchov. 3M™ Hookit™ Paper Disc 255P Používajte 3M™ Hookit™ Paper Disc 255P na medzibrusovanie a konečné brúsenie kovových, pevných alebo lakovaných povrchov, lakovaných povrchov a plastových dielov. naše kotúče 255P sú vybavené brúsivom z oxidu hlinitého s papierovou podložkou s hmotnosťou C, ktorá ponúka dobrú minerálnu podporu pre trvalý rezný účinok a dlhšiu životnosť. Povrchová úprava proti zaťaženiu pomáha predĺžiť pracovnú životnosť a poskytuje dobré výsledky pri jemných stupňoch na náročných vrchných a základných náteroch. Brúsne výrobky Hookit - s háčikovým podkladom - majú materiál so slučkami, ktorý sa spája so záložnou podložkou*, kde malé háčiky pevne zachytávajú slučky. Pripevnenie je rýchle, jednoduché a bezpečné.Používajte brúsne, dokončovacie a povrchové výrobky so systémom upevňovania a odstraňovania 3M Hookit pre efektívny spôsob práce pri viacstupňových dokončovacích procesoch. *Predáva sa samostatne

Čísla materiálu

Položka č. 633393M
EAN 5010027530997
UBB 500614590171
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 63339
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.