text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Lamelový kotúč 115 x 22,23 mm G120


3M™ Flap Disc 769F je náš dlhotrvajúci, vysoko výkonný brúsny lamelový kotúč s 3M™ Precision-Shaped Grain a odolným polyesterovým podkladom. pre prispôsobivý a všestranný lamelový kotúč, ktorý poskytuje výkon a odolnosť, použite 3M™ Flap Disc 769F. Toto brúsivo sa neustále láme na ostré hroty, ktoré čisto prerežú kov, na rozdiel od tradičných brúsnych m

Položka č. 7D559756
Priemer 115
Typ Disk
Materiál nosiča Polyester
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer 115
Typ Disk
Materiál nosiča Polyester
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Typ častíc Zirkónový korund
Granulácia podľa CAMI 120
Značka 3M
Model 769F
Type Flap Disc

Popis

3M™ Flap Disc 769F je náš dlhotrvajúci, vysoko výkonný brúsny lamelový kotúč s 3M™ Precision-Shaped Grain a odolným polyesterovým podkladom. pre prispôsobivý a všestranný lamelový kotúč, ktorý poskytuje výkon a odolnosť, použite 3M™ Flap Disc 769F. Toto brúsivo sa neustále láme na ostré hroty, ktoré čisto prerežú kov, na rozdiel od tradičných brúsnych materiálov, ktoré majú tendenciu preorávať podklad. Toto lámanie spolu s rozpadom jednotlivých lamiel, ktoré odkrývajú čerstvý minerál, pomáha dosahovať vysokú rýchlosť rezu, ktorá je stála počas celej životnosti kotúča.Polyesterový podklad ďalej zvyšuje ich odolnosť a v kombinácii s ich prispôsobivosťou znamená, že vydržia vysokotlakové aplikácie, ako je úkosovanie, brúsenie zvarov a odstraňovanie hrán. Navyše zanechávajú povrchovú úpravu, vďaka čomu sú skvelou voľbou pre aplikácie, ako je miešanie a príprava povrchu.V mnohých prípadoch vám 3M™ lamelový kotúč 769F umožní brúsenie a povrchovú úpravu v jednom kroku bez výmeny brúsiva. Je to preto, že za normálnych podmienok kotúč 769F vytvorí povrchovú úpravu, ktorá je o jeden stupeň jemnejšia ako vláknový kotúč rovnakej triedy. Zatiaľ čo vláknový kotúč brúsi rýchlejšie, tento lamelový kotúč dokáže eliminovať jednotlivé kroky a výmeny kotúčov, čo vám pomôže ušetriť čas a zvýšiť produktivitu. Sú ideálne na použitie na uhlíkovú oceľ, nehrdzavejúcu oceľ a iné zliatiny citlivé na teplo.

Čísla materiálu

Položka č. 7D559756
EAN 5902658114090
UBB 500705705563
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 51997
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.