text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Krytky na uši EC0100B Žltá


Páskový chránič sluchu 3M™ E-A-Rcaps™ je vybavený poloaurálnymi náušníkmi navrhnutými tak, aby utesnili vstupnú časť zvukovodu a pomohli tak znížiť vystavenie nebezpečným úrovniam hluku až do 23 dB. 3M™ E-A-Rcaps™ Páskové chrániče sluchu získajte jeden z najľahších páskových chráničov sluchu na trhu. Sú vybavené pohodlnými penovými čiapočkami na pružnom

Položka č. 6W088362
Farba Yellow
Dizajn Okrúhle/globus
S čelenkou Áno
Hodnota izolácie SNR (dB) 23
So šnúrou Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Yellow
Dizajn Okrúhle/globus
S čelenkou Áno
Hodnota izolácie SNR (dB) 23
So šnúrou Áno
Počet párov 400
Lamelový model Nie
Vysoká viditeľnosť (signálne farby) Nie
S držiakom Áno
Náhradné struky Nie
Na opakované použitie Áno
Značka 3M
Model EA-Rcaps

Popis

Páskový chránič sluchu 3M™ E-A-Rcaps™ je vybavený poloaurálnymi náušníkmi navrhnutými tak, aby utesnili vstupnú časť zvukovodu a pomohli tak znížiť vystavenie nebezpečným úrovniam hluku až do 23 dB. 3M™ E-A-Rcaps™ Páskové chrániče sluchu získajte jeden z najľahších páskových chráničov sluchu na trhu. Sú vybavené pohodlnými penovými čiapočkami na pružnom pásiku. Mäkká a hladká polyuretánová čiapočka v tvare chrániča sluchu účinne utesňuje zvukovod a poskytuje ochranu 23 dB s certifikátom CE, testovaným podľa normy EN 352. Ideálne do znečisteného prostredia, čiapočky sa jednoducho zasúvajú bez potreby zrolovania, menšia manipulácia je zvyčajne hygienickejšia. nízky prenos hluku cez pásik zlepšuje akceptáciu používateľom. Keď sa nepoužívajú, dajú sa pohodlne uložiť okolo krku, čo je výhodné, ak sa často pohybujete v hlučnom prostredí a mimo neho. hoci sú obľúbené ako jednorazové zátkové chrániče s páskou pre návštevníkov v oblastiach, ako sú továrne, páska sa dá prať a opakovane používať a náhradné kapsuly 3M™ E-A-RCaps™ sa dajú vymeniť a je možné ich zakúpiť samostatne. Môžete sa rozhodnúť pre úplnú likvidáciu, alebo si môžete ponechať pásku a vymeniť len časť kapsule, ktorú potrebujete.

Čísla materiálu

Položka č. 6W088362
EAN 4046719343638
UBB 500512521583
UNSPSC 46181901
Číslo materiálu výrobcu EC0100B
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.