text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Kotúč na povrchovú úpravu 178X22MM


Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc je odolný netkaný kotúč na použitie ako prvý krok pri čistení, miešaní, odstraňovaní otrepov a dokončovacích prácach. Naše kotúče dobre fungujú na tvarovaných alebo nerovných povrchoch bez podrezania alebo poškodenia základného materiálu. náš rýchlo rezajúci kotúč Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc je ideálnym prvým krokom na čistenie, miešanie, odstraňovanie ostrapkov a dokončovanie. otvorený tkaninový materiál našich kotúčov pracuje chladne a odoláva zaťaženiu, na dlhodobé používanie. Rovnomerne rozložené brúsne materiály z oxidu hlinitého ponúkajú vysokú rýchlosť rezu na konzistentné dokončovacie práce. Naše kotúče na úpravu povrchu používajú brúsivo z oxidu hlinitého, ktoré je preferovanou voľbou profesionálov v tomto odvetví pre svoju rýchlu rýchlosť rezu a dlhú životnosť. Brúsivo je pevné, odolné a pri používaní sa samo láme, čím sa neustále odkrývajú čerstvé rezné hrany na efektívnejšie rezanie v porovnaní s tradičnými brúsivami, ako je napríklad granát, ktoré sa používaním rýchlo opotrebúvajú. Minerál oxid hlinitý je silný, húževnatý, má vysokú rýchlosť rezania a nízku schopnosť zadržiavať teplo. Široko sa používa na brúsenie, brúsenie a konečnú úpravu - na rôznych podkladoch pri obrábaní dreva aj kovov vrátane železných zliatin. priemyselné brúsivá Scotch-Brite sú jedinečné výrobky na úpravu povrchu, ktoré spájajú brúsivá s netkanými nylonovými alebo syntetickými vláknami a vytvárajú tak brúsny systém, ktorý poskytuje konzistentné výsledky počas celej životnosti výrobku. Otvorený pásový materiál pracuje chladne a je odolný voči zaťaženiu, čím obmedzuje zanášanie vlákien, aby brúsne minerály rezali s vysokým výkonom.

Artículo No. 609853M
Priemer 178
Typ Disk
Typ častíc Corundum
Netkaná textília - jemnosť Rýdzosť hrubá
Značka 3M
Embalado por 20
Solo embalaje completo

Especificaciones

Priemer 178
Typ Disk
Typ častíc Corundum
Netkaná textília - jemnosť Rýdzosť hrubá
Značka 3M
Váha kusu (g) 1217.7
HS kód 68053000
Model DISC
Type Polishing Disc

Descripción

Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc je odolný netkaný kotúč na použitie ako prvý krok pri čistení, miešaní, odstraňovaní otrepov a dokončovacích prácach. Naše kotúče dobre fungujú na tvarovaných alebo nerovných povrchoch bez podrezania alebo poškodenia základného materiálu. náš rýchlo rezajúci kotúč Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc je ideálnym prvým krokom na čistenie, miešanie, odstraňovanie ostrapkov a dokončovanie. otvorený tkaninový materiál našich kotúčov pracuje chladne a odoláva zaťaženiu, na dlhodobé používanie. Rovnomerne rozložené brúsne materiály z oxidu hlinitého ponúkajú vysokú rýchlosť rezu na konzistentné dokončovacie práce. Naše kotúče na úpravu povrchu používajú brúsivo z oxidu hlinitého, ktoré je preferovanou voľbou profesionálov v tomto odvetví pre svoju rýchlu rýchlosť rezu a dlhú životnosť. Brúsivo je pevné, odolné a pri používaní sa samo láme, čím sa neustále odkrývajú čerstvé rezné hrany na efektívnejšie rezanie v porovnaní s tradičnými brúsivami, ako je napríklad granát, ktoré sa používaním rýchlo opotrebúvajú. Minerál oxid hlinitý je silný, húževnatý, má vysokú rýchlosť rezania a nízku schopnosť zadržiavať teplo. Široko sa používa na brúsenie, brúsenie a konečnú úpravu - na rôznych podkladoch pri obrábaní dreva aj kovov vrátane železných zliatin. priemyselné brúsivá Scotch-Brite sú jedinečné výrobky na úpravu povrchu, ktoré spájajú brúsivá s netkanými nylonovými alebo syntetickými vláknami a vytvárajú tak brúsny systém, ktorý poskytuje konzistentné výsledky počas celej životnosti výrobku. Otvorený pásový materiál pracuje chladne a je odolný voči zaťaženiu, čím obmedzuje zanášanie vlákien, aby brúsne minerály rezali s vysokým výkonom.

Números de artículo

Artículo No. 609853M
EAN 4046719005420
UBB 500614748670
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 60985
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.