text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Kondicionačný kotúč 78 x 22 mm


Kotúč Scotch-Brite™ SE na úpravu povrchu kombinuje agresívny netkaný kotúč na náročné odihlovanie a konečnú úpravu s pohodlným systémom upevnenia pomocou háčika a slučky. Náš kotúč využíva brúsivo z oxidu hlinitého na rýchle rezanie a vlákna, ktoré sa dobre prispôsobujú a pomáhajú zachovať hrany a tvarované povrchy. na efektívne odstraňovanie ostrapkov,

Položka č. 7X144821
Šírka 22
Typ Disk
Dĺžka (mm) 78
Upevnenie na háčik a slučku Áno
Typ častíc Corundum
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 22
Typ Disk
Dĺžka (mm) 78
Upevnenie na háčik a slučku Áno
Typ častíc Corundum
Netkaná textília - jemnosť Rýdzosť hrubá
Značka 3M

Popis

Kotúč Scotch-Brite™ SE na úpravu povrchu kombinuje agresívny netkaný kotúč na náročné odihlovanie a konečnú úpravu s pohodlným systémom upevnenia pomocou háčika a slučky. Náš kotúč využíva brúsivo z oxidu hlinitého na rýchle rezanie a vlákna, ktoré sa dobre prispôsobujú a pomáhajú zachovať hrany a tvarované povrchy. na efektívne odstraňovanie ostrapkov, brúsenie, brúsenie a dokončovanie povrchov pri vysokých zaťaženiach používajte 3M™ Scotch-Brite™ SE Surface Conditioning Disc s brúsivom z oxidu hlinitého. Oxid hlinitý uprednostňujú mnohí priemyselní profesionáli pre jeho vysokú rýchlosť rezu a dlhú životnosť. Je to tvrdé, odolné brúsivo, ktoré sa počas používania neustále samo láme a odhaľuje tak čerstvé rezné hrany v porovnaní s tradičnými brúsnymi materiálmi, ako je napríklad granát, ktoré sa používaním rýchlo opotrebúvajú. Má tiež nízku schopnosť zadržiavať teplo a je ideálne na brúsenie, brúsenie a dokončovanie. Náš kotúč s oxidom hlinitým je vhodný na použitie na širokom spektre podkladov pri obrábaní dreva a kovov vrátane železných zliatin. Priemyselné brúsne kotúče Scotch-Brite sú unikátne výrobky na úpravu povrchu, ktoré obsahujú brúsne materiály zmiešané v netkaných nylonových alebo syntetických vláknach. Kombináciou brusiva s vláknami sa takto vytvára brúsny systém, ktorý ponúka konzistentné výsledky počas celej životnosti výrobku. Otvorený pásový materiál pracuje v chlade a je odolný voči zaťaženiu, čím sa obmedzuje zanášanie vlákien, vďaka čomu abrazívne minerály rezajú s vysokým výkonom.

Čísla materiálu

Položka č. 7X144821
UBB 500717094683
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 575
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.