text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Kompaktný netkaný kotúč Scotch Brite™ SC-DR priemer 76,2 mm hrubý hnedý 18000 min.


Scotch-Brite™ Roloc™ Kotúč na úpravu povrchu kombinuje náš odolný netkaný kotúč s účinným rýchlovýmenným systémom upevnenia Roloc na efektívne čistenie, dokončovanie, zmiešavanie a odstraňovanie otrepov. Tieto kotúče využívajú netkané vlákno, ktoré sa dobre prispôsobuje nepravidelným povrchom. použite Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Disc na ce

Položka č. 055323M
Max. počet otáčok (1/min) 18000
Priemer 76.2
Typ Disk
Materiál nosiča Netkaná látka
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 18000
Priemer 76.2
Typ Disk
Materiál nosiča Netkaná látka
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Typ častíc Corundum
Rozptyl Open
Netkaná textília - jemnosť Rýdzosť hrubá
Značka 3M

Popis

Scotch-Brite™ Roloc™ Kotúč na úpravu povrchu kombinuje náš odolný netkaný kotúč s účinným rýchlovýmenným systémom upevnenia Roloc na efektívne čistenie, dokončovanie, zmiešavanie a odstraňovanie otrepov. Tieto kotúče využívajú netkané vlákno, ktoré sa dobre prispôsobuje nepravidelným povrchom. použite Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Disc na celý rad úloh vrátane zmiešavania, odstraňovania ostrapkov a dokončovacích prác. naše netkané kotúče využívajú rýchlo rezajúce minerálne brúsivo z oxidu hlinitého a sú vyrobené z vlákna, ktoré sa dobre prispôsobuje a pomáha zachovať nepravidelné alebo tvarované povrchy, v kombinácii s účinným 3M™ Roloc™ rýchlovýmenným systémom upevnenia, ktorý podporuje kotúč počas agresívneho rezania a ponúka rýchlu a jednoduchú výmenu. Vlákno kotúčov s otvoreným vláknom pracuje v chlade a odoláva zaťaženiu, pričom znižuje riziko zmeny farby a deformácie dielov. Brúsne materiály z oxidu hlinitého reže rýchlo a poskytujú konzistentnú povrchovú úpravu. Tvrdé a odolné brúsivo z oxidu hlinitého sa počas používania neustále samovoľne láme, čím sa odhaľujú čerstvé rezné hrany. V porovnaní s tým sa tradičné brúsivá, ako napríklad granát, používaním rýchlo opotrebúvajú. Vďaka vysokej reznej rýchlosti, tvrdosti, pevnosti a nízkej retencii tepla je minerál z oxidu hlinitého obľúbenou voľbou na brúsenie, brúsenie a dokončovanie. Je vhodný na použitie na širokom spektre podkladov pri obrábaní dreva aj kovov, vrátane železných zliatin. výrobky Scotch-Brite™ na úpravu povrchu obsahujú brúsivá zabudované do netkaných nylonových alebo syntetických vlákien. Kombináciou abrazív s vláknami vzniká abrazívny systém, ktorý poskytuje konzistentné výsledky počas celej životnosti výrobku. Vlákna sú odolné voči zaťaženiu a udržiavajú brúsne minerály pri rezaní s vysokým výkonom tým, že obmedzujú zanášanie vlákien, čo tiež predlžuje životnosť kotúča. 3M Roloc TR rýchlovymenné kotúče sú menšie kotúče, ktoré majú plastový gombík so závitom alebo skrutku navrhnutú tak, aby sa ľahko a rýchlo naskrutkovali na podložku kotúča Roloc TR* na pohodlnú výmenu kotúčov jednoduchým odskrutkovaním a nasunutím. Systém Roloc TR poskytuje bezpečné upevnenie aj pri náročných aplikáciách a množstvo dostupných kotúčov 3M Roloc umožňuje výmenu z jednej aplikácie na druhú v priebehu niekoľkých sekúnd.*Predáva sa samostatne

Čísla materiálu

Položka č. 055323M
UBB 500614624335
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05532
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.