text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Kobercová páska 9195 žltá 50 mm x 25 m


3M™ Double Coated Tape 9191, je univerzálna dvojvrstvová páska. Vyznačuje sa vysokou priľnavosťou, gumovým lepidlom citlivým na tlak s vysokou počiatočnou priľnavosťou, netkaným nosičom a ľahko odstrániteľnou silikónovanou papierovou vložkou. 9191 s vynikajúcou rovnováhou medzi vysokou priľnavosťou / počiatočnou priľnavosťou a dobrou odolnosťou proti st

Položka č. 1K366522
Farba Yellow
Šírka 50
Hrúbka (mm) 0.13
Obojstranná Áno
Dĺžka (mm) 25
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Yellow
Šírka 50
Hrúbka (mm) 0.13
Obojstranná Áno
Dĺžka (mm) 25
Materiál Polypropylén (PP)
Teplotná odolnosť (°C) 70 - 70
Samolepiaca/spájacia Áno
Značka 3M
Type 7000111987

Popis

3M™ Double Coated Tape 9191, je univerzálna dvojvrstvová páska. Vyznačuje sa vysokou priľnavosťou, gumovým lepidlom citlivým na tlak s vysokou počiatočnou priľnavosťou, netkaným nosičom a ľahko odstrániteľnou silikónovanou papierovou vložkou. 9191 s vynikajúcou rovnováhou medzi vysokou priľnavosťou / počiatočnou priľnavosťou a dobrou odolnosťou proti strihu pri izbovej teplote, ako aj dobrou odstrániteľnosťou bola vyvinutá ako páska na koberce. Pred začatím aplikácie je však potrebné systematicky vyhodnotiť kompatibilitu povrchu.

Čísla materiálu

Položka č. 1K366522
EAN 8021684192371
UBB 500667421779
UNSPSC 31201500
Číslo materiálu výrobcu 919550
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.