text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Kefa na kolesá 75 x 45 x 6 mm PEG


Klapkové kefy Scotch-Brite™ s hriadeľovou montážou sú vyrobené z klapiek z netkaného materiálu namontovaných na vretene. Naše kefy ponúkajú jemný, matný vzor škrabancov. použite Scotch-Brite™ Shaft Mounted Flap Brush na dosiahnutie jemnej rovnomernej povrchovej úpravy rôznych kovových obrobkov bez zanechania stôp po škrabancoch. Jemný, matný vzor škraba

Položka č. 072173M
Šírka 45
Priemer 75
Držiak hriadeľa (mm) 6
Značka 3M
Váha kusu (g) 1107.9
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 45
Priemer 75
Držiak hriadeľa (mm) 6
Značka 3M
Váha kusu (g) 1107.9
Model Scotch Brite
Type Flap Brush

Popis

Klapkové kefy Scotch-Brite™ s hriadeľovou montážou sú vyrobené z klapiek z netkaného materiálu namontovaných na vretene. Naše kefy ponúkajú jemný, matný vzor škrabancov. použite Scotch-Brite™ Shaft Mounted Flap Brush na dosiahnutie jemnej rovnomernej povrchovej úpravy rôznych kovových obrobkov bez zanechania stôp po škrabancoch. Jemný, matný vzor škrabancov, ktorý ponúkajú naše hriadeľové klopové kefy, má za následok jemnejší povrch v porovnaní s kombinovaným kotúčom.

Čísla materiálu

Položka č. 072173M
EAN 4046719750856
UBB 500614715091
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 07217
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.