text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Hrubý čistiaci kotúč CG-RD dm115x22mm extra hrubý otvor 22,23 mm


Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip Disc používa brúsny kotúč s dlhou životnosťou, ktorý kombinuje minerál karbid kremíka s netkanými nylonovými vláknami pomocou živice, ktorá sa časom rozpúšťa a rozkladá. Naše kotúče sú navrhnuté tak, aby agresívne čistili bez toho, aby menili základný materiál.Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip Disc používajte na agresívne odstraňovanie farby a hrdze zo švov, dverových zárubní, odkvapových líšt, štipcových zvarov a iných stiesnených miest.Naše kotúče sú vybavené systémom upevnenia Roloc, ktorý umožňuje rýchlu a jednoduchú výmenu kotúčov - ideálne pre viacstupňové dokončovacie procesy. Kotúč sa rýchlo upevní na držiak a podložku*, ktoré sa následne pripevnia na brúsne nástroje, ako sú zápustkové brúsky a pravouhlé kotúčové brúsky. kotúče spájajú minerál karbid kremíka a netkané nylonové vlákna pomocou živice, ktorá sa časom rozpúšťa a rozkladá, čím pomáha abrazívu zostať silné a odolné voči teplu. karbid kremíka je veľmi ostrý syntetický minerál, ktorý sa bežne používa na nízkotlakové aplikácie, ako je napríklad príprava náterov. Rozkladá sa rýchlejšie ako oxid hlinitý, čím sa dosahuje vynikajúca povrchová úprava. Mimoriadne hrubý (XCS) minerál tvrdo pracuje na odstraňovaní nežiaducej korózie a škvŕn z rôznych podkladov. Agresívne odstraňuje farbu a hrdzu zo švov, dverových zárubní, odkvapových líšt, štipcových zvarov a iných ťažko prístupných miest. netkaná technológia robí priemyselné brúsivo Scotch-brite jedinečným. Kombináciou vlákien, živice a abrazívneho minerálu vytvárame hustú, otvorenú sieť. Pružná povaha vlákien reaguje na kontúry a účinne odstraňuje nežiaduce otrepy, nečistoty a kontaminanty, pričom zachováva geometriu obrobku, čo následne znižuje množstvo prepracovania a zvyšuje produktivitu. Medzery v páse umožňujú únik triesok, takže nečistoty nezanášajú minerál. vlákna v páse sa používaním neustále rozpadajú a odhaľujú čerstvý minerál, čo zaručuje výnimočnú konzistenciu, vynikajúci rezný výkon a mimoriadne dlhú životnosť. Brúsne materiály Scotch-Brite pracujú rýchlo a poskytujú konzistentné výsledky, diel za dielom, od estetickej úpravy až po zmiešavanie zvarov, odstraňovanie otrepov a iné.

Položka č. Q4149.000.055
Šírka 22
Max. počet otáčok (1/min) 11000
Priemer 115
Typ Disk
Materiál nosiča Vulkanizované vlákno
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 22
Max. počet otáčok (1/min) 11000
Priemer 115
Typ Disk
Materiál nosiča Vulkanizované vlákno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodná na nátery Áno
Typ častíc Silikónový karbid
Rozptyl Open
Netkaná textília - jemnosť Extra hrubý
Značka 3M
Váha kusu (g) 83.99
HS kód 68052000

Popis

Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip Disc používa brúsny kotúč s dlhou životnosťou, ktorý kombinuje minerál karbid kremíka s netkanými nylonovými vláknami pomocou živice, ktorá sa časom rozpúšťa a rozkladá. Naše kotúče sú navrhnuté tak, aby agresívne čistili bez toho, aby menili základný materiál.Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip Disc používajte na agresívne odstraňovanie farby a hrdze zo švov, dverových zárubní, odkvapových líšt, štipcových zvarov a iných stiesnených miest.Naše kotúče sú vybavené systémom upevnenia Roloc, ktorý umožňuje rýchlu a jednoduchú výmenu kotúčov - ideálne pre viacstupňové dokončovacie procesy. Kotúč sa rýchlo upevní na držiak a podložku*, ktoré sa následne pripevnia na brúsne nástroje, ako sú zápustkové brúsky a pravouhlé kotúčové brúsky. kotúče spájajú minerál karbid kremíka a netkané nylonové vlákna pomocou živice, ktorá sa časom rozpúšťa a rozkladá, čím pomáha abrazívu zostať silné a odolné voči teplu. karbid kremíka je veľmi ostrý syntetický minerál, ktorý sa bežne používa na nízkotlakové aplikácie, ako je napríklad príprava náterov. Rozkladá sa rýchlejšie ako oxid hlinitý, čím sa dosahuje vynikajúca povrchová úprava. Mimoriadne hrubý (XCS) minerál tvrdo pracuje na odstraňovaní nežiaducej korózie a škvŕn z rôznych podkladov. Agresívne odstraňuje farbu a hrdzu zo švov, dverových zárubní, odkvapových líšt, štipcových zvarov a iných ťažko prístupných miest. netkaná technológia robí priemyselné brúsivo Scotch-brite jedinečným. Kombináciou vlákien, živice a abrazívneho minerálu vytvárame hustú, otvorenú sieť. Pružná povaha vlákien reaguje na kontúry a účinne odstraňuje nežiaduce otrepy, nečistoty a kontaminanty, pričom zachováva geometriu obrobku, čo následne znižuje množstvo prepracovania a zvyšuje produktivitu. Medzery v páse umožňujú únik triesok, takže nečistoty nezanášajú minerál. vlákna v páse sa používaním neustále rozpadajú a odhaľujú čerstvý minerál, čo zaručuje výnimočnú konzistenciu, vynikajúci rezný výkon a mimoriadne dlhú životnosť. Brúsne materiály Scotch-Brite pracujú rýchlo a poskytujú konzistentné výsledky, diel za dielom, od estetickej úpravy až po zmiešavanie zvarov, odstraňovanie otrepov a iné.

Čísla materiálu

Položka č. Q4149.000.055
EAN 4046719751051
UBB 500614095825
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 61174
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.