text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Hrubý čistiaci kotúč CG-DC dm200x1m extra hrubý otvor 12,7 mm


Kotúč Scotch-Brite™ Clean and Strip je určený na účinné čistenie zvarov, odstraňovanie hrdze a odstraňovanie náterov. Naše kotúče s otvoreným pásom extra hrubej triedy poskytujú hladký chod kotúča odolný voči zaťaženiu, ktorý je ideálny na odstraňovanie mäkkých náterov. na dosiahnutie vynikajúcej povrchovej úpravy použite kotúč Scotch-Brite™ Clean and S

Položka č. 611633M
Šírka 13
Max. počet otáčok (1/min) 3000
Priemer 200
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 13
Max. počet otáčok (1/min) 3000
Priemer 200
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Typ častíc Silikónový karbid
Netkaná textília - jemnosť Extra hrubý
Značka 3M
Váha kusu (g) 2130

Popis

Kotúč Scotch-Brite™ Clean and Strip je určený na účinné čistenie zvarov, odstraňovanie hrdze a odstraňovanie náterov. Naše kotúče s otvoreným pásom extra hrubej triedy poskytujú hladký chod kotúča odolný voči zaťaženiu, ktorý je ideálny na odstraňovanie mäkkých náterov. na dosiahnutie vynikajúcej povrchovej úpravy použite kotúč Scotch-Brite™ Clean and Strip Disc. Naše netkané kotúče ponúkajú bezpečnú alternatívu drôtených kief na účinné čistenie zvarov, odstraňovanie hrdze a odstraňovanie náteru. Pokrývajú väčšiu plochu povrchu, čím vytvárajú jemnejší výsledok, ktorý môže eliminovať potrebu následných dokončovacích krokov. Kotúče Scotch-Brite na čistenie a odstraňovanie náterov používajú ostré syntetické extra hrubé brúsivo z karbidu kremíka, ktoré sa zvyčajne používa pri aplikáciách s nízkym tlakom, ako je napríklad príprava náterov. Rozpadá sa rýchlejšie ako oxid hlinitý, čím sa dosiahne vynikajúca povrchová úprava. Naše priemyselné brúsne materiály Scotch-Brite sú jedinečné výrobky na úpravu povrchu. Zmiešavame ich s netkanými nylonovými alebo inými syntetickými vláknami, aby sme vytvorili systém, ktorý ponúka konzistentné výsledky počas celej životnosti výrobku. Kotúče sú ideálne na odstraňovanie mäkkých povlakov. Otvorený materiál spolu s agresívnym abrazívom poskytuje hladký chod kotúča, ktorý odoláva zaťaženiu. Obmedzením zanášania vlákien si abrazívne minerály zachovávajú vysoký rezný výkon.

Čísla materiálu

Položka č. 611633M
UBB 500614751047
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 61163
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.