text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Filtračný uzáver 5000 serie 501 Biely predfilter


3M™ Opakovane použiteľné držiaky filtrov do respirátorov umožňujú používateľom pridať ochranu proti časticiam k existujúcim 3M™ filtrom proti plynom a parám na použitie v širšom rozsahu aplikácií. Na použitie s 3M™ filtrami na častice série 5000 umožňujú 3M™ opakovane použiteľné držiaky filtrov pre dýchacie prístroje používateľom jednoducho kombinovať i

Položka č. 5013M
Vhodné pre Ochrana tváre/očí
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Na opakované použitie Áno
Značka 3M
Váha kusu (g) 612.3
Ambalat la 2
Len kompletné balenie

technické údaje

Vhodné pre Ochrana tváre/očí
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Na opakované použitie Áno
Značka 3M
Váha kusu (g) 612.3
Model 5000 serie

Popis

3M™ Opakovane použiteľné držiaky filtrov do respirátorov umožňujú používateľom pridať ochranu proti časticiam k existujúcim 3M™ filtrom proti plynom a parám na použitie v širšom rozsahu aplikácií. Na použitie s 3M™ filtrami na častice série 5000 umožňujú 3M™ opakovane použiteľné držiaky filtrov pre dýchacie prístroje používateľom jednoducho kombinovať ich ochranu na použitie so širokou škálou plynových, parných a časticových nebezpečenstiev alebo ich kombináciou. získajte ochranu na mieru pre vaše aplikácie s 3M™ opakovane použiteľnými držiakmi filtrov pre dýchacie prístroje Náš adaptér filtrov umožňuje používateľom kombinovať 3M™ filtre na častice série 5000 a 3M™ plynové a parné filtre a je určený na použitie s 3M™ opakovane použiteľnými filtrami pre dýchacie prístroje. Adaptéry filtrov sa dajú jednoducho vkladať a vyberať, čo umožňuje pracovníkom upravovať kombinácie filtrov v závislosti od nebezpečenstiev, ktoré sa vyskytujú na pracovisku.

Čísla materiálu

Položka č. 5013M
UBB 500614564358
UNSPSC 40161500
Číslo materiálu výrobcu 501
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.