text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

3M Fibre disc Cubitron™ II 987 C dm 125 mm granulácia 60+ nerezová oceľ keramika


3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C poskytuje vyššiu rýchlosť rezania, väčšiu odolnosť a dlhšiu životnosť ako iné kotúče a brúsne kotúče s vláknami. Naše kotúče využívajú presné tvarované zrno 3M v kombinácii s tuhým vláknovým podkladom na zvýšenie produktivity pri stredne náročných až náročných operáciách. 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C používajte na do

Položka č. 2T449014
Max. počet otáčok (1/min) 12000
Priemer 125
Typ Disk
Materiál nosiča Vulkanizované vlákno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 12000
Priemer 125
Typ Disk
Materiál nosiča Vulkanizované vlákno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Typ častíc Keramika
Granulácia podľa CAMI 60
Vzor otvorov Otvor v tvare hviezdy
Značka 3M
Model Cubitron II; 987C

Popis

3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C poskytuje vyššiu rýchlosť rezania, väčšiu odolnosť a dlhšiu životnosť ako iné kotúče a brúsne kotúče s vláknami. Naše kotúče využívajú presné tvarované zrno 3M v kombinácii s tuhým vláknovým podkladom na zvýšenie produktivity pri stredne náročných až náročných operáciách. 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C používajte na dosiahnutie výnimočne vysokých rezných rýchlostí pri menšom tlaku, čo umožňuje operátorom dokončiť náročné úlohy s minimálnou únavou. Naše kotúče pre vysoké zaťaženie sú ideálne na odstraňovanie zvarov, skosenie, brúsenie a miešanie. pomocná brúsna látka na kotúči robí z tohto kotúča vynikajúci výrobok pre všetky typy kovov. Pomáha udržiavať kotúč chladnejší pri brúsení nehrdzavejúcej ocele a kovov citlivých na teplo, ako sú zliatiny niklu a titánu, čím znižuje zafarbenie a oxidáciu kovu, ako aj možnosť vzniku trhlín spôsobených teplom. To znamená, že naše kotúče dokážu prekonať a prebrúsiť konkurenčné výrobky.Obsahujú presné tvarované zrno 3M, ktoré sa formuje do trojuholníkových hrotov, ktoré skôr krájajú kov, než aby ho vydlabávali alebo orezávali ako tradičné brúsivá. Tieto hroty sa pri lámaní neustále samoostria, čím vytvárajú extrémne rýchly rez.Naše kotúče majú pevnú, tuhú podložku z vulkanizovaných vlákien, ktorá odoláva opotrebovaniu a zvládne náročné brúsne aplikácie.Sú ideálne na odstraňovanie okuje, jamiek a nedokonalostí.

Čísla materiálu

Položka č. 2T449014
UBB 500634215023
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 27646
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.