text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

3M Fibre disc Cubitron™ II 982 C priemer 125 mm granulácia 80+ nehrdzavejúca oceľ


Ceramic grit. For all metalworking companies that use angle grinders for high removal rates. Replaces conventional fibre discs as well as surface grinding tasks performed by reinforced and flap wheel discs. For machining structural steel, brass, bronze and aluminium. Ceramic grains are precisely formed with a standard size and vertical arrangement. Shar

Položka č. 7X020609
Max. počet otáčok (1/min) 12000
Priemer 125
Typ Disk
Materiál nosiča Vulkanizované vlákno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 12000
Priemer 125
Typ Disk
Materiál nosiča Vulkanizované vlákno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Typ častíc Keramika
Granulácia podľa CAMI 80
Vzor otvorov Otvor v tvare hviezdy
Značka 3M
Model Cubitron II; 982C

Popis

Ceramic grit. For all metalworking companies that use angle grinders for high removal rates. Replaces conventional fibre discs as well as surface grinding tasks performed by reinforced and flap wheel discs. For machining structural steel, brass, bronze and aluminium. Ceramic grains are precisely formed with a standard size and vertical arrangement. Sharp abrasive surface with up to 3x longer service life. With star hole. Bore 22 mm Ø

Čísla materiálu

Položka č. 7X020609
UBB 500634215692
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 7000028197
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.