text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Fiber kotúč 581C 180 x 22 mm


Kotúč 3M™ Fibre Disc 581C je vybavený brúsnym materiálom z oxidu zirkoničitého na vláknitom podklade, ktorý je uzavretý a spojený živicou. Naše kotúče ponúkajú dobrý výkon, konzistentnú kvalitu povrchovej úpravy a sú balené v upínacom systéme na opakované použitie, pre jednoduché skladovanie a zachovanie tvaru a formy kotúča. výhodné balenie s 50 kotúčm

Položka č. 617613M
Priemer 180
Typ Disk
Granulácia podľa FEPA 24
Značka 3M
Váha kusu (g) 16893
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer 180
Typ Disk
Granulácia podľa FEPA 24
Značka 3M
Váha kusu (g) 16893
Model 581C
Type Fiber Disc

Popis

Kotúč 3M™ Fibre Disc 581C je vybavený brúsnym materiálom z oxidu zirkoničitého na vláknitom podklade, ktorý je uzavretý a spojený živicou. Naše kotúče ponúkajú dobrý výkon, konzistentnú kvalitu povrchovej úpravy a sú balené v upínacom systéme na opakované použitie, pre jednoduché skladovanie a zachovanie tvaru a formy kotúča. výhodné balenie s 50 kotúčmi v upínacom systéme na opakované použitie, pre jednoduché skladovanie a zachovanie tvaru a formy kotúča.

Čísla materiálu

Položka č. 617613M
EAN 5010027827417
UBB 500614575651
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 61761
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.