text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Fiber kotúč 581C 115 x 22 mm


Kotúč 3M™ Fibre Disc 581C je vybavený brúsnym materiálom z oxidu zirkoničitého na vláknitom podklade, ktorý je uzavretý a spojený živicou. Naše kotúče ponúkajú dobrý výkon, konzistentnú kvalitu povrchovej úpravy a sú zabalené v systéme upínania kotúčov na opakované použitie, pre jednoduché skladovanie a zachovanie tvaru a formy kotúča. 3M™ Fibre Disc 58

Položka č. 617483M
Priemer 115
Typ Disk
Granulácia podľa FEPA 36
Značka 3M
Váha kusu (g) 6102.5
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer 115
Typ Disk
Granulácia podľa FEPA 36
Značka 3M
Váha kusu (g) 6102.5
Model 581C
Type Fiber Disc

Popis

Kotúč 3M™ Fibre Disc 581C je vybavený brúsnym materiálom z oxidu zirkoničitého na vláknitom podklade, ktorý je uzavretý a spojený živicou. Naše kotúče ponúkajú dobrý výkon, konzistentnú kvalitu povrchovej úpravy a sú zabalené v systéme upínania kotúčov na opakované použitie, pre jednoduché skladovanie a zachovanie tvaru a formy kotúča. 3M™ Fibre Disc 581C použite pre dobrý výkon a konzistentnú kvalitu povrchovej úpravy. Naše kotúče sú balené v systéme upínania kotúčov na opakované použitie pre jednoduché skladovanie a zachovanie tvaru a formy kotúča. Sú vyrobené z brúsiva z oxidu zirkoničitého na vláknitej podložke, ktorá je uzavretá a spojená živicou. 581C kotúče sú ideálne na brúsenie a dokončovanie zvarových spojov na všetkých kovoch.

Čísla materiálu

Položka č. 617483M
EAN 5010027827158
UBB 500614574746
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 61748
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.