text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Fiber kotúč 581C 115 x 22 mm


Kotúč 3M™ Fibre Disc 581C je vybavený brúsnym materiálom z oxidu zirkoničitého na vláknitom podklade, ktorý je uzavretý a spojený živicou. Naše kotúče ponúkajú dobrý výkon, konzistentnú kvalitu povrchovej úpravy a sú balené v upínacom systéme na opakované použitie, pre jednoduché skladovanie a zachovanie tvaru a formy kotúča. výhodné balenie s 50 kotúčmi v upínacom systéme na opakované použitie, pre jednoduché skladovanie a zachovanie tvaru a formy kotúča.

Položka č. 617473M
Priemer 115
Typ Disk
Granulácia podľa FEPA 24
Značka 3M
Váha kusu (g) 7100
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer 115
Typ Disk
Granulácia podľa FEPA 24
Značka 3M
Váha kusu (g) 7100
HS kód 68053000
Model 581C
Type Fiber Disc

Popis

Kotúč 3M™ Fibre Disc 581C je vybavený brúsnym materiálom z oxidu zirkoničitého na vláknitom podklade, ktorý je uzavretý a spojený živicou. Naše kotúče ponúkajú dobrý výkon, konzistentnú kvalitu povrchovej úpravy a sú balené v upínacom systéme na opakované použitie, pre jednoduché skladovanie a zachovanie tvaru a formy kotúča. výhodné balenie s 50 kotúčmi v upínacom systéme na opakované použitie, pre jednoduché skladovanie a zachovanie tvaru a formy kotúča.

Čísla materiálu

Položka č. 617473M
EAN 5010027827134
UBB 500614574662
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 61747
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.