text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Dvojito potiahnutá penová páska 4905 Číra 9 mm x 66 m


3M™ VHB™ páska 4905 je číra akrylová VHB páska s hrúbkou 0,5 mm. Je bezfarebná, takže je ideálna na lepenie priehľadných materiálov alebo na aplikácie, kde je farebná línia lepenia neprijateľná. snívaj, navrhuj, dodávaj s rodinou pások 3M™ VHB™ 49103M™ VHB™ Tape 4905 patrí do rodiny pások 3M™ VHB™ 4910. Využíva lepidlo na všeobecné použitie. Bežne sa po

Položka č. 0P923266
Šírka 9
Hrúbka (mm) 0.5
Dĺžka (mm) 66
Teplotná odolnosť (°C) 90 - 90
Transparentné Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 9
Hrúbka (mm) 0.5
Dĺžka (mm) 66
Teplotná odolnosť (°C) 90 - 90
Transparentné Áno
Značka 3M
Type 7100019837

Popis

3M™ VHB™ páska 4905 je číra akrylová VHB páska s hrúbkou 0,5 mm. Je bezfarebná, takže je ideálna na lepenie priehľadných materiálov alebo na aplikácie, kde je farebná línia lepenia neprijateľná. snívaj, navrhuj, dodávaj s rodinou pások 3M™ VHB™ 49103M™ VHB™ Tape 4905 patrí do rodiny pások 3M™ VHB™ 4910. Využíva lepidlo na všeobecné použitie. Bežne sa používa v aplikáciách na spájanie priehľadných materiálov alebo tam, kde sa uprednostňuje číra alebo bezfarebná páska. Je špeciálne navrhnutá na dobrú priľnavosť ku kovu, sklu a plastom, ako je polykarbonát a akryl: Spájanie priehľadného materiálu, montáž podsvietených priesvitných nápisov, lepenie okrajov skla plneného živicou, kovové, sklenené a vysokoenergetické (HSE) podklady, dekoratívny materiál a obloženie, menovky a logá, panel na rám, výstuha na panelNekonvenčná penová páska Pásky 3M™ VHB™ sme vynašli v roku 1980 ako prvé svojho druhu. Tieto jedinečné pásky kombinujú prispôsobivosť so silným, trvalým spojom. Výsledkom je skupina mimoriadne pevných pások, ktoré priľnú k širokému spektru podkladov. 3M™ VHB™ pásky sú osvedčenou alternatívou k skrutkám, nitom, zvarom a iným formám mechanického spojovacieho materiálu. Mrakodrapy, mobilné telefóny, elektronické diaľničné známky, chladničky, architektonické okná a ďalšie zariadenia sa spoliehajú na túto špeciálnu lepiacu pásku v jednom alebo viacerých krokoch procesu montáže, upevňovania a tesnenia. Táto dôveryhodná a spoľahlivá páska ponúka konzistentný spoj, vynikajúcu trvanlivosť a vynikajúcu odolnosť voči rozpúšťadlám a vlhkosti. Spoločnosť 3M stojí za všetkými svojimi výrobkami a je pripravená poskytnúť vám poradenstvo pri navrhovaní a technickú podporu, keď ju budete potrebovať.3. Osvedčená spoľahlivosť pások 3M™ VHB™ Páska 3M™ VHB™ ponúka odolný spoj spôsobom, ktorý mechanické spojovacie prvky nedokážu. Táto páska zlepšuje vzhľad hotového tovaru tým, že eliminuje nity a skrutky a zároveň poskytuje okamžitú pevnosť pri manipulácii. Vo väčšine prípadov je upevnenie pomocou 3M™ VHB™ pásky rýchlejší proces ako vŕtanie, upevňovanie alebo použitie tekutého lepidla. Náš všestranný rad pások možno použiť v interiéri alebo exteriéri v rôznych aplikáciách vrátane montáže okien, dverí a nápisov, elektroniky, stavebníctva a nespočetných ďalších priemyselných aplikácií. Pásky 3M™ VHB™ sú chemicky odolné, ako aj UV žiareniu a teplotne stabilné a vydržia horúčavy v Dubaji aj chladnú Kanadu. Jedinečný chemický zloženie akrylátu je mimoriadne trvanlivé a odolné voči zmenám v priebehu času, čo z tejto pásky robí dlhotrvajúcu a výkonnú pásku, ktorej môžete dôverovať. prinášať lepšie nápady na povrch prostredníctvom vedy a inováciíV našej divízii priemyselných lepidiel a pások 3M aplikujeme vedu o priľnavosti na poskytovanie inovatívnych riešení, ktoré zlepšujú konštrukčné a výrobné procesy spoločností na celom svete. V konečnom dôsledku naše technológie pomáhajú zákazníkom, ako ste vy, dodávať konkurencieschopné výrobky na trh rýchlejšie a efektívnejšie.

Čísla materiálu

Položka č. 0P923266
EAN 4001895593925
UBB 500667407919
UNSPSC 31201500
Číslo materiálu výrobcu 4905966
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.