Upevňovacie pásky
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
Pásky
Upevňovacie pásky
4026123M
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
3M Dvojito potiahnutá penová páska 4026 biela 12 mm x 33 m
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4026123M
Farba
Biela
Šírka
12
Hrúbka (mm)
1.6
Obojstranná
Áno
Dĺžka (mm)
33
Materiál
Polyuretán (PUR)
Teplotná odolnosť (°C)
105 - 105
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Biela
Šírka
12
Hrúbka (mm)
1.6
Obojstranná
Áno
Dĺžka (mm)
33
Materiál
Polyuretán (PUR)
Teplotná odolnosť (°C)
105 - 105
Samolepiaca/spájacia
Áno
Značka
3M
Type
7010313222
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4026123M
UBB
500614634151
UNSPSC
23271807
Číslo materiálu výrobcu
402612