text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Dvojito potiahnutá páska 9191 Biela 50mm x 25m


3M™ Double Coated Tape 9191, je univerzálna dvojvrstvová páska. Vyznačuje sa vysokou priľnavosťou, vysokou počiatočnou priľnavosťou gumového lepidla citlivého na tlak, netkaným nosičom a ľahko odstrániteľnou silikónovanou papierovou vložkou. 9191 s vynikajúcou rovnováhou medzi vysokou priľnavosťou / počiatočnou priľnavosťou a dobrou odolnosťou proti str

Položka č. 5U031632
Šírka 50
Hrúbka (mm) 0.26
Obojstranná Áno
Dĺžka (mm) 25
Teplotná odolnosť (°C) 60 - 60
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 50
Hrúbka (mm) 0.26
Obojstranná Áno
Dĺžka (mm) 25
Teplotná odolnosť (°C) 60 - 60
Značka 3M
Type 7000035445

Popis

3M™ Double Coated Tape 9191, je univerzálna dvojvrstvová páska. Vyznačuje sa vysokou priľnavosťou, vysokou počiatočnou priľnavosťou gumového lepidla citlivého na tlak, netkaným nosičom a ľahko odstrániteľnou silikónovanou papierovou vložkou. 9191 s vynikajúcou rovnováhou medzi vysokou priľnavosťou / počiatočnou priľnavosťou a dobrou odolnosťou proti strihu pri izbovej teplote, ako aj dobrou odstrániteľnosťou bola vyvinutá ako páska na koberce. Pred začatím aplikácie je však potrebné systematicky vyhodnotiť kompatibilitu povrchu.

Čísla materiálu

Položka č. 5U031632
EAN 8000280457008
UBB 500667381346
UNSPSC 31201500
Číslo materiálu výrobcu 919150
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.