text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Dokončovacie papiere 314D 38D x 25m P120


3M™ Utility Cloth Roll 314D je naša ľahká brúsna tkanina, ktorá používa brúsivo z oxidu hlinitého a dodáva sa v rôznych stupňoch. Látkový podklad je pružný a odolný, aby vydržal intenzívne používanie, a je vhodný na mnohé typické úlohy odstraňovania otrepov, miešania a opráv. na efektívne odstraňovanie otrepov, miešanie a opravy kovových povrchov použit

Položka č. 7Z566814
Šírka 38
Typ Roll
Dĺžka (mm) 25000
Materiál nosiča Iné
Vhodné pre plasty Áno
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Šírka 38
Typ Roll
Dĺžka (mm) 25000
Materiál nosiča Iné
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre drevo Áno
Typ častíc Corundum
Granulácia podľa CAMI 120
Značka 3M
Model RLS

Popis

3M™ Utility Cloth Roll 314D je naša ľahká brúsna tkanina, ktorá používa brúsivo z oxidu hlinitého a dodáva sa v rôznych stupňoch. Látkový podklad je pružný a odolný, aby vydržal intenzívne používanie, a je vhodný na mnohé typické úlohy odstraňovania otrepov, miešania a opráv. na efektívne odstraňovanie otrepov, miešanie a opravy kovových povrchov použite 3M™ Utility Cloth Roll 314D. Naše látkové kotúče možno použiť aj na drevo a plast. Majú rýchlo rezajúce brúsivo z oxidu hlinitého, ktoré je k dispozícii v rôznych stupňoch. Plátené kotúče sú pružné a odolné - navrhnuté tak, aby vydržali intenzívne používanie. Pásy sa dajú roztrhnúť na potrebnú veľkosť a navinúť na kruhové diely, skrútiť na valce alebo poskladať tak, aby sa dostali do rohov a úzkych miest, ktoré by inak boli neprístupné. Plátna 314D používajte na ručné brúsenie pri rôznych úlohách a aplikáciách. Dodávajú sa v praktickom balení, ktoré sa ľahko prepravuje.

Čísla materiálu

Položka č. 7Z566814
EAN 4046719185221
UBB 500634237894
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 62875
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.