text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Dokončovací papier 314D 38 mm x 25 m P040


3M™ Utility Cloth Roll 314D je naša ľahká brúsna tkanina, ktorá používa brúsivo z oxidu hlinitého a dodáva sa v rôznych stupňoch. Látkový podklad je pružný a odolný, aby vydržal intenzívne používanie, a je vhodný na mnohé typické úlohy odstraňovania otrepov, miešania a opráv. na efektívne odstraňovanie otrepov, miešanie a opravy kovových povrchov použit

Položka č. 7U337968
Šírka 38
Typ Roll
Dĺžka (mm) 25000
Materiál nosiča Papír
Granulácia podľa FEPA 40
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Šírka 38
Typ Roll
Dĺžka (mm) 25000
Materiál nosiča Papír
Granulácia podľa FEPA 40
Značka 3M
Model RLS

Popis

3M™ Utility Cloth Roll 314D je naša ľahká brúsna tkanina, ktorá používa brúsivo z oxidu hlinitého a dodáva sa v rôznych stupňoch. Látkový podklad je pružný a odolný, aby vydržal intenzívne používanie, a je vhodný na mnohé typické úlohy odstraňovania otrepov, miešania a opráv. na efektívne odstraňovanie otrepov, miešanie a opravy kovových povrchov použite 3M™ Utility Cloth Roll 314D. Naše látkové kotúče možno použiť aj na drevo a plast. Majú rýchlo rezajúce brúsivo z oxidu hlinitého, ktoré je k dispozícii v rôznych stupňoch. Plátené kotúče sú pružné a odolné - navrhnuté tak, aby vydržali intenzívne používanie. Pásy sa dajú roztrhnúť na potrebnú veľkosť a navinúť na kruhové diely, skrútiť na valce alebo poskladať tak, aby sa dostali do rohov a úzkych miest, ktoré by inak boli neprístupné. Plátna 314D používajte na ručné brúsenie pri rôznych úlohách a aplikáciách. Dodávajú sa v praktickom balení, ktoré sa ľahko prepravuje.

Čísla materiálu

Položka č. 7U337968
EAN 4046719184477
UBB 500634240682
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 62870
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.