text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Klapkový kotúč 577F 115 x 22 mm


Kotúč 3M™ Flap Disc 577F je vybavený rýchlo rezajúcim minerálom oxidu zirkoničitého na odolných chlopniach s polyesterovou podložkou. Naše kotúče 577F poskytujú mimoriadny rezný výkon a dlhú životnosť pri náročných aplikáciách, ako je odstraňovanie zvarov, práca s ostrými hranami a úkosovanie. 3M™ Flap Disc 577F použite na najnáročnejšie vysokotlakové aplikácie pri obrábaní kovov a zanecháva zmiešaný povrch, a to všetko v jednom kroku. Ťažké lamely s polyesterovou podložkou spájajú brúsenie a zmiešavanie do jedného jednoduchého kroku - šetria váš čas. Poskytujú dlhú životnosť pri vysokotlakových aplikáciách, ako je napríklad opracovanie ostrých hrán a úkosovanie. obsahuje minerál oxidu hlinitého zirkón, ktorý poskytuje väčší rezný výkon ako oxid hlinitý pri všetkých typoch kovov. Obsahujú pomocnú látku na brúsenie, ktorá pomáha znižovať zafarbenie spôsobené teplom.

Objednací číslo 648513M
Priemer 115
Typ Disk
Granulácia podľa FEPA 80
Značka 3M
Váha kusu (g) 8082.5
Baleno po 1

Specifikace

Priemer 115
Typ Disk
Granulácia podľa FEPA 80
Značka 3M
Váha kusu (g) 8082.5
HS kód 68051000
Model 577F
Type Flap Disc

Popis

Kotúč 3M™ Flap Disc 577F je vybavený rýchlo rezajúcim minerálom oxidu zirkoničitého na odolných chlopniach s polyesterovou podložkou. Naše kotúče 577F poskytujú mimoriadny rezný výkon a dlhú životnosť pri náročných aplikáciách, ako je odstraňovanie zvarov, práca s ostrými hranami a úkosovanie. 3M™ Flap Disc 577F použite na najnáročnejšie vysokotlakové aplikácie pri obrábaní kovov a zanecháva zmiešaný povrch, a to všetko v jednom kroku. Ťažké lamely s polyesterovou podložkou spájajú brúsenie a zmiešavanie do jedného jednoduchého kroku - šetria váš čas. Poskytujú dlhú životnosť pri vysokotlakových aplikáciách, ako je napríklad opracovanie ostrých hrán a úkosovanie. obsahuje minerál oxidu hlinitého zirkón, ktorý poskytuje väčší rezný výkon ako oxid hlinitý pri všetkých typoch kovov. Obsahujú pomocnú látku na brúsenie, ktorá pomáha znižovať zafarbenie spôsobené teplom.

Čísla materiálu

Objednací číslo 648513M
EAN 5903292527093
UBB 500614665825
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 64851
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.