text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

3M Kondicionačný kotúč 125 x 22 mm

Položka č. 5728883M
Priemer 125
Typ Disk
Netkaná textília - jemnosť Rýdzosť hrubá
Značka 3M
Váha kusu (g) 711.4

Technické údaje

Priemer 125
Typ Disk
Netkaná textília - jemnosť Rýdzosť hrubá
Značka 3M
Váha kusu (g) 711.4
HS kód
Type Heavy Duty Conditioning Disc

Popis

Scotch-Brite™ SL Surface Conditioning Disc je odolný, agresívny netkaný brúsny kotúč na zušľachťovanie zvarov. Naše kotúče dôsledne zmiešavajú a dokončujú, často v jednom kroku. vykonávajte efektívne zmiešavanie a dokončovanie pomocou kotúča Scotch-Brite™ SL Surface Conditioning Disc. Naše kotúče SL sú odolné, majú dlhšiu životnosť a používajú sa na miešanie a dokončovacie aplikácie bez kompromisov pre skvelú povrchovú úpravu. Rýchlo reže a môže umožniť kombinované kroky miešania a dokončovania zvarov, ktoré sa tradičnejšie vykonávajú vláknovými kotúčmi a následne kotúčmi na úpravu povrchu.

Čísla materiálu

Položka č. 5728883M
EAN 4046719059119
UBB 500614746104
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 572888
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.