Courante fasteners
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
3Y755562
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
3M Cubitron Rezný kotúč T41 115X1.6X22MM
Pridať do katalógu
Položka č.
3Y755562
Použitie
Rezanie
Tvar
Flat
Hrúbka (mm)
1.6
Priemer kotúča (mm)
115
Vhodné na kov
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Tvar
Flat
Hrúbka (mm)
1.6
Priemer kotúča (mm)
115
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.2
Typ častíc
Keramika
Značka
3M
Model
Flat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
3M™ Cubitron™ II rezný kotúč obsahuje presné keramické zrno 3M pre mimoriadne rýchle rezanie a dlhú životnosť kotúča na použitie na takmer všetky materiály. Naše rezné kotúče prekonávajú ostatné kotúče vo výkone aj životnosti a prinášajú výrazné zvýšenie produktivity. 3M™ Cubitron™ II rezný kotúč použite na mimoriadne ostrý a rýchly rez, ktorý vydrží oveľa dlhšie ako iné kotúče. Naše rezacie kotúče sa zvyčajne používajú na rezanie kovov, ako sú napríklad plechy z autoboxov alebo lodných plechov, rúrky z nehrdzavejúcej ocele, výfukové potrubia, svorky a zhrdzavený spojovací materiál. tieto kotúče obsahujú presné tvarované zrno 3M, ktoré sa formuje do trojuholníkových hrotov, ktoré prerežú kov, namiesto toho, aby ho vydlabali alebo rozorali ako tradičné brúsne materiály. Tieto hroty sa pri lámaní neustále samoostria, čím vytvárajú extrémne rýchly rez. Tým sa znižuje nahromadenie tepla v dôsledku trenia, čím sa redukujú trhliny spôsobené teplom a zmena farby.Výrobky Cubitron II vydržia podstatne dlhšie ako ich bežné keramické náprotivky, čo zaručuje vysoký výkon vo výrobných aplikáciách.Rezné kotúče sa pripevňujú k reznému nástroju (predáva sa samostatne) a z bezpečnostných dôvodov sa musia vždy používať s ochranným krytom kotúča.Kotúče musia mať maximálnu prevádzkovú rýchlosť vyššiu alebo rovnú maximálnej rýchlosti použitého elektrického nástroja a musia sa používať s ochranným krytom kotúča, ktorý je vhodný pre veľkosť rezného kotúča.
Čísla materiálu
Položka č.
3Y755562
EAN
5902658654541
UBB
500634210800
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
65454