text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

3M Cubitron II Okružná kefa 125MM P36


Vláknitý kotúč 3M™ Cubitron™ II 987C poskytuje vyššiu rýchlosť rezu, väčšiu odolnosť a dlhšiu životnosť ako iné vláknité kotúče a brúsne kotúče. Naše kotúče využívajú presné tvarované zrno 3M v kombinácii s tuhým vláknovým podkladom na zvýšenie produktivity pri stredne náročných až náročných operáciách. 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C používajte na dos

Položka č. 7U414914
Šírka 21
Priemer 125
Typ Disk
Materiál nosiča Iné
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 21
Priemer 125
Typ Disk
Materiál nosiča Iné
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Granulácia podľa CAMI 36
Značka 3M
Model Cubitron II; 987C

Popis

Vláknitý kotúč 3M™ Cubitron™ II 987C poskytuje vyššiu rýchlosť rezu, väčšiu odolnosť a dlhšiu životnosť ako iné vláknité kotúče a brúsne kotúče. Naše kotúče využívajú presné tvarované zrno 3M v kombinácii s tuhým vláknovým podkladom na zvýšenie produktivity pri stredne náročných až náročných operáciách. 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C používajte na dosiahnutie výnimočne vysokej rýchlosti rezu pri menšom tlaku, čo umožňuje operátorom dokončiť náročné úlohy s minimálnou únavou. Naše kotúče pre vysoké zaťaženie sú ideálne na odstraňovanie zvarov, skosenie, brúsenie a miešanie. pomocná brúsna látka na kotúči robí z tohto kotúča vynikajúci výrobok pre všetky typy kovov. Pomáha udržiavať kotúč chladnejší pri brúsení nehrdzavejúcej ocele a kovov citlivých na teplo, ako sú zliatiny niklu a titánu, čím znižuje zafarbenie a oxidáciu kovu, ako aj možnosť vzniku trhlín spôsobených teplom. To znamená, že naše kotúče dokážu prekonať a prebrúsiť konkurenčné výrobky.Obsahujú presné tvarované zrno 3M, ktoré sa formuje do trojuholníkových hrotov, ktoré skôr krájajú kov, než aby ho vydlabávali alebo orezávali ako tradičné brúsivá. Tieto hroty sa pri lámaní neustále samoostria, čím vytvárajú extrémne rýchly rez.Naše kotúče majú pevnú, tuhú podložku z vulkanizovaných vlákien, ktorá odoláva opotrebovaniu a zvládne náročné brúsne aplikácie.Sú ideálne na odstraňovanie okuje, jamiek a nedokonalostí.

Čísla materiálu

Položka č. 7U414914
EAN 4046719760725
UBB 500685201674
UNSPSC 13111200
Číslo materiálu výrobcu 65165
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.