text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Brúsny pás oranžový 80+ 75 x 2000mm

Položka č. 9T553194
Šírka 75
Typ -
Dĺžka (mm) 2000
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné na kov Áno

technické údaje

Šírka 75
Typ -
Dĺžka (mm) 2000
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Typ častíc Keramika
Granulácia podľa CAMI 80
Značka 3M

Popis

Látkové pásy 3M™ Cubitron™ II 984F ponúkajú revolučný výkon s presným tvarovaným zrnom 3M, ktoré čisto prereže kov. Naše pásy 984F obsahujú pomocnú brúsnu látku, vďaka čomu sú ideálne pre stredne ťažké až vysokotlakové aplikácie. 3M™ Cubitron™ II látkové pásy 984F vytvárajú rýchly rez so zníženým zahrievaním, zabezpečujú rovnomernú povrchovú úpravu počas celej životnosti výrobku a zároveň eliminujú pálenie pri aplikáciách brúsenia koncových plôch. naše látkové pásy používajú 3M™ keramické brúsne zrno, ktoré je elektrostaticky orientované tak, aby vytváralo ostré vrcholy, ktoré pôsobia ako jednotlivé rezné nástroje a rýchlo prerezávajú kov. Tieto vrcholy sa pri odlamovaní priebežne samoostria, čím zabezpečujú dlhú životnosť a konzistenciu pri menšom tlaku na brúsenie. To je dôvod, prečo naše pásové výrobky dokážu prekonať a prežiť všetky bežné keramické priemyselné brúsne výrobky na trhu. majú tkaninový spoj, ktorý zvyšuje pevnosť pri brúsení v aplikáciách so stredným až vysokým tlakom. naše brúsne pásy sa dodávajú v rôznych šírkach a veľkostiach, aby sa hodili takmer na každú priemyselnú pásovú brúsku. Úzke pásy sa používajú s prenosnými pásovými brúskami na brúsenie alebo miešanie. Stredné pásy sa používajú na stojanoch na odstraňovanie vŕškov, odstraňovanie materiálu a na nastavovanie zrna v nehrdzavejúcej oceli, zatiaľ čo širšie pásy sa používajú so širokými pásovými brúskami na rozmeranie plechov a zvitkov.

Čísla materiálu

Položka č. 9T553194
EAN 4046719538478
UBB 500679125970
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 98430878
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.