text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Brúsny pás oranžový 80+ 13 x 457mm

Položka č. 3J724786
Šírka 13
Typ -
Dĺžka (mm) 457
Materiál nosiča Iné
Vhodné na kov Áno

technické údaje

Šírka 13
Typ -
Dĺžka (mm) 457
Materiál nosiča Iné
Vhodné na kov Áno
Typ častíc Keramika
Granulácia podľa CAMI 80
Značka 3M

Popis

3M™ Cubitron™ ll látkový pás 947A má presne tvarované zrno na polybavlnenej podložke s hmotnosťou X. Naše pásy 974A sú spojené živicou pre lepšiu tepelnú odolnosť a odporúčame ich používať za sucha. 3M™ Cubitron™ ll Cloth Belt 947A používajte na dosiahnutie vynikajúcich výsledkov pri aplikáciách od vysokotlakového automatizovaného brúsenia až po nízkotlakové a strednotlakové operácie mimo ruky, na zariadeniach, ako sú stojany, pilníkové pásové brúsky, inline brúsky a brúsky s ťahom. Naše pásy 947A sú vybavené brúsnymi zrnami Precision Shaped Grain na polybavlnenej podložke s hmotnosťou X. Brúsne zrná Precision Shaped Grain sa formujú do trojuholníkových hrotov, ktoré skôr krájajú kov, než aby ho vydlabávali alebo orezávali ako tradičné brúsivá. Tieto hroty sa pri lámaní neustále samoostria, čím vytvárajú extrémne rýchly rez s menším nahromadením tepla - znižujú praskliny spôsobené teplom a zmenu farby. Brúsivo vytvára rovnomernú povrchovú úpravu počas celej svojej životnosti a pomáha eliminovať pálenie pri aplikáciách brúsenia koncovej vrstvy. Podložka z tkaniny X-weight poskytuje odolnosť a minerál je na ňu naviazaný živicou pre spoľahlivý výkon aj pri vysokom teple a tlaku.

Čísla materiálu

Položka č. 3J724786
EAN 4046719880706
UBB 500679133305
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 94730510
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.