text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Brúsny pás oranžový 40+ 75 x 2000mm

Položka č. 6P336993
Šírka 75
Typ -
Dĺžka (mm) 2000
Materiál nosiča Iné
Granulácia podľa CAMI 40

technické údaje

Šírka 75
Typ -
Dĺžka (mm) 2000
Materiál nosiča Iné
Granulácia podľa CAMI 40
Značka 3M

Popis

Plátený pás 3M™ Cubitron™ ll 947A má presné tvarované zrno na podklade z polybavlny s hmotnosťou X. Naše pásy 974A sú spojené živicou pre lepšiu odolnosť voči teplu a odporúčame ich používať za sucha. 3M™ Cubitron™ ll Cloth Belt 947A používajte na dosiahnutie vynikajúcich výsledkov pri aplikáciách od vysokotlakového automatizovaného brúsenia až po nízkotlakové a strednotlakové operácie mimo ruky, na zariadeniach, ako sú stojany, pilníkové pásové brúsky, inline brúsky a brúsky s ťahom. Naše pásy 947A sú vybavené brúsnymi zrnami Precision Shaped Grain na polybavlnenej podložke s hmotnosťou X. Brúsne zrná Precision Shaped Grain sa formujú do trojuholníkových hrotov, ktoré skôr krájajú kov, než aby ho vydlabávali alebo orezávali ako tradičné brúsivá. Tieto hroty sa pri lámaní neustále samoostria, čím vytvárajú extrémne rýchly rez s menším nahromadením tepla - znižujú praskliny spôsobené teplom a zmenu farby. Brúsivo vytvára rovnomernú povrchovú úpravu počas celej svojej životnosti a pomáha eliminovať pálenie pri aplikáciách brúsenia koncovej vrstvy. Podložka z tkaniny X-weight poskytuje odolnosť a minerál je na ňu naviazaný živicou pre spoľahlivý výkon aj pri vysokom teple a tlaku.

Čísla materiálu

Položka č. 6P336993
EAN 4046719881444
UBB 500679136373
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 94730551
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.