text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Brúsneho pásu 120+ 13X457MM

Položka č. 8M606150
Šírka 13
Typ -
Dĺžka (mm) 457
Materiál nosiča Iné
Vhodné na kov Áno

technické údaje

Šírka 13
Typ -
Dĺžka (mm) 457
Materiál nosiča Iné
Vhodné na kov Áno
Granulácia podľa CAMI 120
Značka 3M

Popis

Plátený pás 3M™ Cubitron™ ll 947A má presné tvarované zrno na podklade z polybavlny s hmotnosťou X. Naše pásy 974A sú spojené živicou pre lepšiu odolnosť voči teplu a odporúčame ich používať za sucha. 3M™ Cubitron™ ll Cloth Belt 947A používajte na dosiahnutie vynikajúcich výsledkov pri aplikáciách od vysokotlakového automatizovaného brúsenia až po nízkotlakové a strednotlakové operácie mimo ruky, na zariadeniach, ako sú stojany, pilníkové pásové brúsky, inline brúsky a brúsky s ťahom. Naše pásy 947A sú vybavené brúsnymi zrnami Precision Shaped Grain na polybavlnenej podložke s hmotnosťou X. Brúsne zrná Precision Shaped Grain sa formujú do trojuholníkových hrotov, ktoré skôr krájajú kov, než aby ho vydlabávali alebo orezávali ako tradičné brúsivá. Tieto hroty sa pri lámaní neustále samoostria, čím vytvárajú extrémne rýchly rez s menším nahromadením tepla - znižujú praskliny spôsobené teplom a zmenu farby. Brúsivo vytvára rovnomernú povrchovú úpravu počas celej svojej životnosti a pomáha eliminovať pálenie pri aplikáciách brúsenia koncovej vrstvy. Podložka z tkaniny X-weight poskytuje odolnosť a minerál je na ňu naviazaný živicou pre spoľahlivý výkon aj pri vysokom teple a tlaku.

Čísla materiálu

Položka č. 8M606150
EAN 4046719880720
UBB 500679133552
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 94730528
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.