text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

3M Cubitron II Abrasive disc 80+ 150MM

technické údaje

Priemer 150
Typ Disk
Materiál nosiča Iné
Vhodné na kov Áno
Upevnenie na háčik a slučku Áno
Granulácia podľa CAMI 80
Značka 3M

Popis

3M™ Cubitron™ II Hookit™ látkový kotúč 947A je látkový kotúč s presným tvarovaným zrnom 3M. Naše látkové kotúče sú skonštruované na odolnom podklade z polykryštalickej tkaniny s hmotnosťou X pre vysoký výkon na širokom spektre kovov. 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Cloth Disc 947A používajte na chladnejšie, rýchlejšie a dlhšie rezanie na rôznych podkladoch. naše kotúče sú vybavené 3M Precision Shaped Grain, ktoré ľahko prerežú kov pomocou 3M mikro replikačnej technológie a vytvárajú stále ostré špičky. Podklad z polybavlny X-Weight poskytuje vynikajúcu odolnosť proti roztrhnutiu, pružnosť a konzistentný, rovnomerný povrch. Kotúče 947A sú k dispozícii v rôznych triedach, ktoré spĺňajú najnáročnejšie požiadavky na prácu. triedy 40+ a 60+ možno použiť na mnohé špecializované stavebné aplikácie, ako je tvarovanie a dimenzovanie architektonických prvkov zo sklených vlákien. Triedy 80+ a 120+ sú ideálne na vyrovnávanie a zmiešavanie kovových povrchov, najmä pri aplikáciách „karosérie v bielom“ v automobilovom priemysle. Pohodlné kotúče Hookit sú ideálne na veľkoobjemové operácie s rýchlou výmenou. Ľahko sa nasadzujú a ľahko odstraňujú, zanechávajú čistý povrch pre ďalší kotúč.

Čísla materiálu

Položka č. 4Z985500
UBB 500679177948
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 94713080
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.