text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Abrasive disc 80+ 150MM

Položka č. 9K897104
Priemer 150
Typ Disk
Materiál nosiča Polyester
Vhodné na kov Áno
Upevnenie na háčik a slučku Áno

technické údaje

Priemer 150
Typ Disk
Materiál nosiča Polyester
Vhodné na kov Áno
Upevnenie na háčik a slučku Áno
Granulácia podľa CAMI 80
Značka 3M
Type Sanding Disc

Popis

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Cloth Disc 947A je látkový disk s presným tvarovaným zrnom 3M. Naše látkové kotúče sú skonštruované na odolnom podklade z polykryštalickej tkaniny s hmotnosťou X pre vysoký výkon na širokom spektre kovov. 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Cloth Disc 947A používajte na chladnejšie, rýchlejšie a dlhšie rezanie na rôznych podkladoch. naše kotúče sú vybavené technológiou 3M Precision Shaped Grain, ktorá ľahko reže kov pomocou technológie 3M micro replication a vytvára stále ostré špičky. Podklad z polybavlny X-Weight poskytuje vynikajúcu odolnosť proti roztrhnutiu, pružnosť a konzistentný, rovnomerný povrch. Kotúče 947A sú k dispozícii v rôznych triedach, ktoré spĺňajú najnáročnejšie požiadavky na prácu. triedy 40+ a 60+ možno použiť na mnohé špecializované stavebné aplikácie, ako je tvarovanie a dimenzovanie architektonických prvkov zo sklených vlákien. Triedy 80+ a 120+ sú ideálne na vyrovnávanie a zmiešavanie kovového povrchu, najmä pri aplikáciách „karosérie v bielom“ v automobilovom priemysle. Pohodlné kotúče Hookit sú ideálne na veľkoobjemové operácie s rýchlou výmenou. Ľahko sa nasadzujú a ľahko odstraňujú, zanechávajú čistý povrch pre ďalší kotúč.

Čísla materiálu

Položka č. 9K897104
UBB 500679180322
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 94713107
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.