text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

3M Brúsny kotúč Cubitron™ II 984F dm 50,8 mm granulácia 36+ 23000 min-¹


3M™ Cubitron™ II Roloc™ Durable Edge Disc 984F kombinuje pohodlie nášho 3M Roloc Quick-Change Attachment System s technológiou 3M Precision Shaped Grain, čo prináša zvýšenú rýchlosť rezu a životnosť kotúča. 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Durable Edge Disc 984F používajte na mimoriadne vysokú rýchlosť rezu s dlhou životnosťou kotúča. Naše kotúče používajú lamin

Položka č. 0T959649
Max. počet otáčok (1/min) 23000
Priemer 50.8
Typ Disk
Materiál nosiča Polyester
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 23000
Priemer 50.8
Typ Disk
Materiál nosiča Polyester
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodná na nátery Áno
Typ častíc Keramika
Granulácia podľa CAMI 36
Značka 3M
Model DISC

Popis

3M™ Cubitron™ II Roloc™ Durable Edge Disc 984F kombinuje pohodlie nášho 3M Roloc Quick-Change Attachment System s technológiou 3M Precision Shaped Grain, čo prináša zvýšenú rýchlosť rezu a životnosť kotúča. 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Durable Edge Disc 984F používajte na mimoriadne vysokú rýchlosť rezu s dlhou životnosťou kotúča. Naše kotúče používajú laminovaný 2-vrstvový polyesterový podklad pre trvanlivosť a odolnosť proti opotrebovaniu pri práci s hranami. vďaka zabudovanej pomôcke na brúsenie je tento kotúč vynikajúcim produktom pre všetky typy kovov. Vďaka tomu je kotúč chladnejší na nehrdzavejúcej oceli a kovoch citlivých na teplo, ako sú zliatiny niklu a titánu, čím sa znižuje zafarbenie/oxidácia kovu a možnosť vzniku trhlín spôsobených teplom. tieto kotúče sú vybavené presným tvarovaným zrnom 3M, ktoré sa formuje do trojuholníkových hrotov, ktoré skôr krájajú kov, než aby ho vydlabávali alebo rozorávali ako tradičné brúsne materiály. Hroty sa pri lámaní neustále samoostria a vytvárajú extrémne rýchly rez. To umožňuje obsluhe dokončiť náročné úlohy s menšou únavou.

Čísla materiálu

Položka č. 0T959649
UBB 500634216682
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 27701
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.