Odjehovací disky
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
Netkané brusivá
Odjehovací disky
1E232700
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
3M Cubitron™ II Rezný kotúč T41 125X1,6X22MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
1E232700
Použitie
Rezanie
Tvar
Iné
Hrúbka (mm)
1.6
Max. počet otáčok (1/min)
12200
Priemer kotúča (mm)
125
Granulácia
36
Vhodné pre liatinové rúry
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Tvar
Iné
Hrúbka (mm)
1.6
Max. počet otáčok (1/min)
12200
Priemer kotúča (mm)
125
Granulácia
36
Vhodné pre liatinové rúry
Áno
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru (mm)
22.23
Typ častíc
Keramika
Model
Flat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1E232700
EAN
5902658654558
UBB
500634211220
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
65455