text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

3M Coverall 4510 White L


Ochranný overal 3M™ 4510 poskytuje ekonomickú ochranu proti infekčným látkam, určitým nebezpečným prachom a obmedzenému množstvu postriekaných kvapalín. Náš PE laminát obsahuje mikropóry, ktoré umožňujú odparovanie tepla a vlhkosti z pokožky a von cez oblek, čím ponúka ľahké a pohodlné a zároveň ochranné riešenie. 3M™ Protective Coverall 4510 s certifik

Položka č. 4510L3M
Farba Biela
Izolácia Nie
Odolnosť voči olejom Áno
Odolnosť voči chemikáliám Áno
Antistatická verzia Áno
Ambalat la 20
Len kompletné balenie

technické údaje

Farba Biela
Izolácia Nie
Odolnosť voči olejom Áno
Odolnosť voči chemikáliám Áno
Antistatická verzia Áno
Materiál Polypropylén (PP)
Ohňovzdorná verzia Nie
Zatváranie tlačidlom Nie
Odnímateľný kryt Nie
Vhodné na pretlak Nie
Tekutý tesný Áno
Na jedno použitie Áno
Typ výstroja Dlhý strih
Vodoodpudivosť Áno
Veľkosť (US/CA) L
Vysoká viditeľnosť (signálne farby) Nie
S reflexnými pruhmi Nie
Pohlavie Unisex
Ochrana proti vode/mokrosti podľa normy EN 343 Nie
Výstražná ochrana podľa normy EN ISO 20471 Nie
Ochrana proti teplu a plameňom podľa normy EN 11612 Nie
Možnosť prania v práčke Nie
Ochrana proti zváraniu podľa EN 11611 Nie
Tesnosť Nie
S prípojkou čerstvého vzduchu Nie
Značka 3M

Popis

Ochranný overal 3M™ 4510 poskytuje ekonomickú ochranu proti infekčným látkam, určitým nebezpečným prachom a obmedzenému množstvu postriekaných kvapalín. Náš PE laminát obsahuje mikropóry, ktoré umožňujú odparovanie tepla a vlhkosti z pokožky a von cez oblek, čím ponúka ľahké a pohodlné a zároveň ochranné riešenie. 3M™ Protective Coverall 4510 s certifikátom CAT III poskytuje ochranu proti nebezpečnému prachu typu 5 a ochranu proti striekajúcim kvapalinám typu 6. Ochranný overal 3M 4510 spĺňa rôzne normy pre ochranné odevy proti chemikáliám vrátane normy EN 14126 Infekčné látky, EN 1073-2 Odolnosť proti jadrovým časticiam, EN 1149, EN ISO 13688, typ 6 Ochrana proti postriekaniu kvapalinami EN 13034 a typ 5 Ochrana proti prachu EN ISO 13982-1. Vrátane dobre kryjúcej dvojpanelovej kapucne a dvojcestného zipsu s búrkovou klopou. Elastický pás, manžety a členky zaručujú pohodlie a krytie, ktoré zostáva na svojom mieste. Čistý biely materiál je vyrobený laminovaním polyetylénovej fólie na mäkký netkaný polypropylénový základ, je veľmi málo žmolkovitý a odolný. Antistatický povlak znižuje statický výboj a pomáha minimalizovať riziko iskrenia a vznietenia. Kombinéza je ľahká a mäkká a mikropóry umožňujú odparovanie vlhkosti a zároveň poskytujú ľahkú ochranu proti postriekaniu chemikáliami.

Čísla materiálu

Položka č. 4510L3M
EAN 4046719401598
UBB 500614557261
UNSPSC 46181503
Číslo materiálu výrobcu 4510L
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.