text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

3M Chrániče sluchu Peltor X2P3 Viacfarebné


Chrániče sluchu 3M™ PELTOR™ X2 sú naše inovatívne chrániče sluchu s moderným tenkým dizajnom košíčkov. Sú vybavené elektricky izolovaným dvojitým náhlavným pásikom, ktorý znižuje hromadenie tepla na hornej časti hlavy, a ponúkajú redukciu hluku až do 31 dB. na vysoko výkonnú ochranu sluchu pred stredne silným hlukom používajte chrániče sluchu 3M™ PELTOR

Položka č. 8G589197
Farba Iné
Nastaviteľné Áno
Rádiové pripojenie Nie
Skladanie Nie
Hodnota izolácie SNR (dB) 24
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Iné
Nastaviteľné Áno
Rádiové pripojenie Nie
Skladanie Nie
Hodnota izolácie SNR (dB) 24
Bluetooth Nie
Materiálová čelenka Iné
Typ prenášania Prilba pripevnená
Aktívne potláčanie hluku Nie
Vymeniteľné vankúše Áno
Vysoká viditeľnosť (signálne farby) Nie
S rádiom Nie
Značka 3M
Model Peltor
Type XA007707897

Popis

Chrániče sluchu 3M™ PELTOR™ X2 sú naše inovatívne chrániče sluchu s moderným tenkým dizajnom košíčkov. Sú vybavené elektricky izolovaným dvojitým náhlavným pásikom, ktorý znižuje hromadenie tepla na hornej časti hlavy, a ponúkajú redukciu hluku až do 31 dB. na vysoko výkonnú ochranu sluchu pred stredne silným hlukom používajte chrániče sluchu 3M™ PELTOR™ X2. elektricky izolovaný dvojitý náhlavný pásik pomáha znižovať hromadenie tepla na hornej časti hlavy a vďaka drôtu z nehrdzavejúcej ocele potiahnutému plastom je náhlavný pásik najodolnejší, aký 3M ponúka. Je pevná a zároveň pohodlná, pretože plochá široká čelenka má mäkký plastový poťah, ktorý zabezpečuje stabilný tlak na vrch hlavy. Žiadny odkrytý kov znamená, že výrobok je „dielektrický“ a poskytuje elektrickú odolnosť pre aplikácie s rizikom iskrenia alebo nabíjania. starostlivo tvarované posuvníky zabezpečujú, že chrániče sluchu sa dajú ľahko nastaviť, keď sú na hlave. Široké, mäkké penové náušníky pomáhajú pracovníkom udržať si pohodlie, zatiaľ čo tenké mušle ponúkajú lepšiu kompatibilitu s iným bezpečnostným vybavením. 3M PELTOR chrániče sluchu X2, ktoré redukujú hluk až do 31 dB, sú farebne odlíšené žltou farbou, čo uľahčuje výber správnej úrovne ochrany z radu X. Náušníky a penové vložky, ktoré sú k dispozícii ako hygienické súpravy, sa dajú ľahko vymeniť, ak sa opotrebujú alebo poškodia, čo pomáha predĺžiť životnosť výrobku. K dispozícii sú aj ako modely s montážou na prilbu alebo na krk.

Čísla materiálu

Položka č. 8G589197
EAN 4046719695485
UBB 500512531236
UNSPSC 46181802
Číslo materiálu výrobcu PEX2P3E
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.