text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Brúsny papier v roli 618 115 mm x 50 m granulácia 180 na farby/kovy SiC


3M™ Paper Roll 618 je minerálne brúsivo z karbidu kremíka na pružnom podklade s povrchovou úpravou Free-Cut proti zaťaženiu. Naše papierové rolky poskytujú ostrý, agresívny rez s jemným povrchom. 3M™ Paper Roll 618 použite na ostrý, agresívny rez a jemný povrch. Naše kotúče 618 majú okrem pružného a prispôsobivého podkladu odolného voči vode aj povrchovú úpravu Free-Cut proti zaťaženiu.

Položka č. 046603M
Šírka 115
Typ Roll
Dĺžka (mm) 50000
Materiál nosiča Papír
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 115
Typ Roll
Dĺžka (mm) 50000
Materiál nosiča Papír
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodná na nátery Áno
Typ častíc Silikónový karbid
Granulácia podľa CAMI 180
Netkaná textília - jemnosť Jemnosť fajn
Značka 3M
Váha kusu (g) 2406.5
HS kód 6805200000

Popis

3M™ Paper Roll 618 je minerálne brúsivo z karbidu kremíka na pružnom podklade s povrchovou úpravou Free-Cut proti zaťaženiu. Naše papierové rolky poskytujú ostrý, agresívny rez s jemným povrchom. 3M™ Paper Roll 618 použite na ostrý, agresívny rez a jemný povrch. Naše kotúče 618 majú okrem pružného a prispôsobivého podkladu odolného voči vode aj povrchovú úpravu Free-Cut proti zaťaženiu.

Čísla materiálu

Položka č. 046603M
EAN 5010027121683
UBB 500614549763
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 04660
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.