text.skipToContent text.skipToNavigation

3M brúsny list 158 x 224 mm


Scotch-Brite™ Clean and Finish Sheet používa na miešanie, čistenie a finálnu úpravu konformnú netkanú sieť a rôzne typy minerálov. Naše čistiace a dokončovacie fólie sú flexibilné - vďaka tomu sa dajú efektívne použiť na ťažko prístupných miestach na dosiahnutie rovnomernej povrchovej úpravy. efektívne čistenie, miešanie a úprava kovov, dreva, kompozito

Položka č. 4O176376
Šírka 158
Typ Iné
Dĺžka (mm) 224
Materiál nosiča Netkaná látka
Vhodné pre drevo Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 158
Typ Iné
Dĺžka (mm) 224
Materiál nosiča Netkaná látka
Vhodné pre drevo Áno
Značka 3M
Type Sanding Sheet

Popis

Scotch-Brite™ Clean and Finish Sheet používa na miešanie, čistenie a finálnu úpravu konformnú netkanú sieť a rôzne typy minerálov. Naše čistiace a dokončovacie fólie sú flexibilné - vďaka tomu sa dajú efektívne použiť na ťažko prístupných miestach na dosiahnutie rovnomernej povrchovej úpravy. efektívne čistenie, miešanie a úprava kovov, dreva, kompozitov a moderných povrchov pomocou Scotch-Brite™ Clean and Finish Sheet. Naše čistiace a dokončovacie listy sú použiteľné aj na prípravu náterov. viacúčelové listy Scotch-Brite Clean and Finish sú užitočné pri výrobe skríň, zákazkovom spracovaní dreva, mlynárskych výrobkov, nábytku, výrobe kovov, primárnom spracovaní dreva a panelov. Tieto netkané fólie s otvoreným vláknom, ktoré sa dajú prať a opakovane používať, odolávajú zaťaženiu, aby nepretržite poskytovali konzistentné kondicionačné vlastnosti počas celej životnosti výrobku. Tieto listy s rozmermi 152,4 mm x 228,6 mm sa môžu používať ručne na presnú kontrolu, s blokom ručných podložiek na rovnomerné dokončenie alebo na in-line brúske na pokrytie veľkej plochy.Môžu sa skladať, stohovať alebo rolovať na účinné čistenie alebo úpravu rovných, nepravidelných alebo tvarovaných povrchov.Scotch-Brite Clean and Finish listy sú k dispozícii s minerálnym brúsivom z karbidu kremíka, oxidu hlinitého alebo mastenca. Karbid kremíka je syntetický minerál, ktorý je veľmi ostrý a bežne sa používa na nízkotlakové aplikácie, ako je napríklad príprava náteru a konečná úprava. Oxid hlinitý je tvrdý, blokovitý minerál, ktorý poskytuje vysokú rýchlosť rezu a dlhú životnosť. Karbid kremíka sa síce rozkladá rýchlejšie ako oxid hlinitý, ale vytvára jemnejší povrch. Mastenec je jemné brúsivo, ktorým možno dosiahnuť saténový povrch alebo s leštidlom vytvoriť vysoko lesklý povrch pri aplikáciách trenia vrchného náteru. brúsivá Scotch-Brite sú jedinečné výrobky na úpravu povrchu s brúsivami zabudovanými do matrice z netkaných vlákien. Kombináciou abrazív a netkaného materiálu vzniká abrazívny systém, ktorý poskytuje konzistentné výsledky počas celej životnosti výrobku. Materiál s otvoreným vláknom pracuje v chlade a je odolný voči zaťaženiu, vďaka čomu udržiava brúsne minerály pri rezaní s vysokým výkonom tým, že obmedzuje zanášanie vlákien.

Čísla materiálu

Položka č. 4O176376
UBB 500717094014
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 7486A
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.