text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Brúsny kotúč Scotch Brite™ 361F priemer 76,2 mm granulácia 36 20000 min-¹


Kotúč 3M™ Roloc™ 361F má rýchlo rezajúce zrná z oxidu hlinitého, ktoré sú pripevnené k ťažkej látkovej podložke s odolnou živicou odolnou voči teplu. Naše kotúče 361F sa môžu používať za mokra alebo za sucha. 3M™ Roloc™ Disc 361F ponúka okrem odolnosti a vysokého výkonu aj rýchlovýmenné upevnenie na brúsenie, miešanie, odstraňovanie otrepov a dokončovac

Položka č. 223933M
Max. počet otáčok (1/min) 20000
Priemer 76.2
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 20000
Priemer 76.2
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Typ častíc Corundum
Granulácia podľa CAMI 36
Značka 3M
Váha kusu (g) 2678.4
Model ROLOC; 361F

Popis

Kotúč 3M™ Roloc™ 361F má rýchlo rezajúce zrná z oxidu hlinitého, ktoré sú pripevnené k ťažkej látkovej podložke s odolnou živicou odolnou voči teplu. Naše kotúče 361F sa môžu používať za mokra alebo za sucha. 3M™ Roloc™ Disc 361F ponúka okrem odolnosti a vysokého výkonu aj rýchlovýmenné upevnenie na brúsenie, miešanie, odstraňovanie otrepov a dokončovacie práce na všetkých kovoch. Naše kotúče 361F sa môžu používať za mokra alebo za sucha. odolný polyesterový podklad YF podporuje použitie pri strednom tlaku a poskytuje konzistentné výsledky. tieto kotúče sú vybavené odolným brúsnym zrnom z oxidu hlinitého, ktoré rýchlo reže a dobre funguje na mnohých povrchoch. Brúsivo je na podklad pripevnené živicou - zostáva odolné pod tlakom, teplom a vodou.

Čísla materiálu

Položka č. 223933M
UBB 500614631009
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 22393
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.