text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Brúsny kotúč Scotch Brite™ 361F priemer 50,8 mm granulácia 36 20000 min-¹


Kotúč 3M™ Roloc™ 361F obsahuje rýchlo rezajúce brúsne zrná z oxidu hlinitého, ktoré sú pripevnené k podkladu z ťažkej tkaniny s odolnou, žiaruvzdornou živicou. Naše kotúče 361F možno používať za mokra alebo za sucha. 3M™ Roloc™ Disc 361F ponúka okrem odolnosti a vysokého výkonu aj rýchlovýmenný nástavec na brúsenie, miešanie, odstraňovanie otrepov a dok

Položka č. 223983M
Max. počet otáčok (1/min) 20000
Priemer 50.8
Typ Disk
Vodotesný Áno
Materiál nosiča Polyester
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 20000
Priemer 50.8
Typ Disk
Vodotesný Áno
Materiál nosiča Polyester
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Typ častíc Corundum
Granulácia podľa CAMI 36
Netkaná textília - jemnosť Rýdzosť hrubá
Značka 3M
Váha kusu (g) 1360.7
Model ROLOC; 361F

Popis

Kotúč 3M™ Roloc™ 361F obsahuje rýchlo rezajúce brúsne zrná z oxidu hlinitého, ktoré sú pripevnené k podkladu z ťažkej tkaniny s odolnou, žiaruvzdornou živicou. Naše kotúče 361F možno používať za mokra alebo za sucha. 3M™ Roloc™ Disc 361F ponúka okrem odolnosti a vysokého výkonu aj rýchlovýmenný nástavec na brúsenie, miešanie, odstraňovanie otrepov a dokončovacie práce na všetkých kovoch. Naše kotúče 361F sa môžu používať za mokra alebo za sucha. odolný polyesterový podklad YF podporuje použitie pri strednom tlaku a poskytuje konzistentné výsledky. tieto kotúče sú vybavené odolným brúsnym zrnom z oxidu hlinitého, ktoré rýchlo reže a dobre funguje na mnohých povrchoch. Brúsivo je na podklad pripevnené živicou - zostáva odolné pod tlakom, teplom a vodou.

Čísla materiálu

Položka č. 223983M
UBB 500614631595
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 22398
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.