text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

3M Brúsny kotúč 180 x 7 x 22,23 mm


3M™ Strieborný brúsny kotúč s vtlačeným stredom je náš brúsny kotúč typu 27, navrhnutý tak, aby poskytoval bezkonkurenčnú kombináciu výkonu a hodnoty, ktorá zabezpečuje rýchly a konzistentný rez pri brúsení a odstraňovaní ťažkých materiálov na nehrdzavejúcej oceli, mäkkej oceli, leteckých zliatinách a pod. na agresívne brúsne aplikácie, ako je napríklad

Položka č. 9G724374
Výška 7
Priemer kotúča (mm) 180
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Priemer otvoru 22.2
Ambalat la 1

technické údaje

Výška 7
Priemer kotúča (mm) 180
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Iné
Značka 3M
Model T27

Popis

3M™ Strieborný brúsny kotúč s vtlačeným stredom je náš brúsny kotúč typu 27, navrhnutý tak, aby poskytoval bezkonkurenčnú kombináciu výkonu a hodnoty, ktorá zabezpečuje rýchly a konzistentný rez pri brúsení a odstraňovaní ťažkých materiálov na nehrdzavejúcej oceli, mäkkej oceli, leteckých zliatinách a pod. na agresívne brúsne aplikácie, ako je napríklad úkosovanie, vyhladzovanie plameňom, brúsenie zvarov a opracovanie hrán na rôznych kovoch, používajte 3M™ Strieborný brúsny kotúč s vtlačeným stredom. Kotúč je vybavený naším presným tvarovaným zrnom, ktoré sa neustále láme do mimoriadne ostrých hrotov a hrán, ktoré čistým spôsobom prerežú kov, namiesto toho, aby ho vydlabávali alebo orezávali ako tradičné brúsivá. To mu pomáha vydržať podstatne dlhšie ako bežné keramické brúsne zrná, pričom si počas svojej životnosti zachováva vysokú rýchlosť rezu. Používajte s nástrojmi a príslušenstvom určenými pre brúsne kotúče s vtlačeným stredom. V záujme bezpečnosti vždy používajte na nástroji so schváleným ochranným krytom podľa normy DIN EN 12413 pre lepené brúsivá.

Čísla materiálu

Položka č. 9G724374
EAN 4054596444041
UBB 500697632874
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 51750
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.