text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Brúsny kotúč 150 x 7 x 22,23 mm


3M™ Strieborný brúsny kotúč s vtlačeným stredom je náš brúsny kotúč typu 27, navrhnutý tak, aby poskytoval bezkonkurenčnú kombináciu výkonu a hodnoty, ktorá zabezpečuje rýchly a konzistentný rez pri brúsení a odstraňovaní ťažkých materiálov na nehrdzavejúcej oceli, mäkkej oceli, leteckých zliatinách a pod. na agresívne brúsne aplikácie, ako je napríklad

Položka č. 7Z580926
Výška 7
Priemer kotúča (mm) 150
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Výška 7
Priemer kotúča (mm) 150
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Iné
Model T27

Popis

3M™ Strieborný brúsny kotúč s vtlačeným stredom je náš brúsny kotúč typu 27, navrhnutý tak, aby poskytoval bezkonkurenčnú kombináciu výkonu a hodnoty, ktorá zabezpečuje rýchly a konzistentný rez pri brúsení a odstraňovaní ťažkých materiálov na nehrdzavejúcej oceli, mäkkej oceli, leteckých zliatinách a pod. na agresívne brúsne aplikácie, ako je napríklad úkosovanie, vyhladzovanie plameňom, brúsenie zvarov a opracovanie hrán na rôznych kovoch, používajte 3M™ Strieborný brúsny kotúč s vtlačeným stredom. Kotúč je vybavený naším presným tvarovaným zrnom, ktoré sa neustále láme do mimoriadne ostrých hrotov a hrán, ktoré čistým spôsobom prerežú kov, namiesto toho, aby ho vydlabávali alebo orezávali ako tradičné brúsivá. To mu pomáha vydržať podstatne dlhšie ako bežné keramické brúsne zrná, pričom si počas svojej životnosti zachováva vysokú rýchlosť rezu. Používajte s nástrojmi a príslušenstvom určenými pre brúsne kotúče s vtlačeným stredom. V záujme bezpečnosti vždy používajte na nástroji so schváleným ochranným krytom podľa normy DIN EN 12413 pre lepené brúsivá.

Čísla materiálu

Položka č. 7Z580926
EAN 4054596443969
UBB 500697632619
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 51749
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.