text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Brúsny blok 76,2 mm


Ručné podložky pod kotúče 3M™ Hookit™ sú vyrobené z peny so strednou hustotou pre prispôsobivosť. Naše podložky pod ruky majú tvarovaný tvar alebo 25,4 mm široký pásik na držanie operátorom. redukujte stopy po prstoch pri ručnom brúsení pomocou 3M™ Hookit™ Disc Hand Pad. Naše podložky pod ruky sú ideálne na použitie pri aplikáciách zahŕňajúcich prípravu

Položka č. 019083M
Priemer 76.2
Značka 3M
Váha kusu (g) 544.3
Model Hookit
Type 051111-55766-2
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer 76.2
Značka 3M
Váha kusu (g) 544.3
Model Hookit
Type 051111-55766-2

Popis

Ručné podložky pod kotúče 3M™ Hookit™ sú vyrobené z peny so strednou hustotou pre prispôsobivosť. Naše podložky pod ruky majú tvarovaný tvar alebo 25,4 mm široký pásik na držanie operátorom. redukujte stopy po prstoch pri ručnom brúsení pomocou 3M™ Hookit™ Disc Hand Pad. Naše podložky pod ruky sú ideálne na použitie pri aplikáciách zahŕňajúcich prípravu farieb alebo v priemyselných odvetviach, ako je námorníctvo. sú vyrobené s penou strednej hustoty pre prispôsobivosť. Majú tvarovaný tvar s 25,4 mm širokým pásikom na držanie obsluhou

Čísla materiálu

Položka č. 019083M
UBB 500614543642
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 01908
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.