text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Brúsny blok 65 x 120 mm


3M™ Hookit™ Disc Hand Pads sú vyrobené z peny strednej hustoty pre prispôsobivosť. Naše podložky pod ruky majú tvarovaný tvar alebo 25,4 mm široký pásik na držanie obsluhou. redukujte stopy po prstoch pri ručnom brúsení pomocou 3M™ Hookit™ Disc Hand Pad. Naše podložky pod ruky sú ideálne na použitie pri aplikáciách zahŕňajúcich prípravu farieb alebo v p

Položka č. 055193M
Šírka 65
Dĺžka (mm) 120
Značka 3M
Váha kusu (g) 1979
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 65
Dĺžka (mm) 120
Značka 3M
Váha kusu (g) 1979

Popis

3M™ Hookit™ Disc Hand Pads sú vyrobené z peny strednej hustoty pre prispôsobivosť. Naše podložky pod ruky majú tvarovaný tvar alebo 25,4 mm široký pásik na držanie obsluhou. redukujte stopy po prstoch pri ručnom brúsení pomocou 3M™ Hookit™ Disc Hand Pad. Naše podložky pod ruky sú ideálne na použitie pri aplikáciách zahŕňajúcich prípravu farieb alebo v priemyselných odvetviach, ako je námorníctvo. sú vyrobené s penou strednej hustoty pre prispôsobivosť. Majú tvarovaný tvar s 25,4 mm širokým pásikom na držanie obsluhou

Čísla materiálu

Položka č. 055193M
EAN 5010027551022
UBB 500614550076
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05519
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.