text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Brúsna hubka HI-FL L100xW68 mm stredne tvrdá


3M™ Standard Sponge je tenká a prispôsobivá a je k dispozícii v troch zrnitostiach karbidu kremíka. Naše veľmi pružné hubky sú užitočné na brúsenie tvarovaných častí nábytku. 3M™ Standard Sponge použite na brúsenie tvarovaných častí nábytku. Naše tenké, pružné a prispôsobivé brúsne hubky sú k dispozícii v troch zrnitostiach karbidu kremíka.

Položka č. 631993M
Šírka 68
Tvar Rectangle
Hrúbka (mm) 26
Typ Stredný
Dĺžka (mm) 100
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 68
Tvar Rectangle
Hrúbka (mm) 26
Typ Stredný
Dĺžka (mm) 100
Materiál Silikónový karbid
Značka 3M
Váha kusu (g) 44.937

Popis

3M™ Standard Sponge je tenká a prispôsobivá a je k dispozícii v troch zrnitostiach karbidu kremíka. Naše veľmi pružné hubky sú užitočné na brúsenie tvarovaných častí nábytku. 3M™ Standard Sponge použite na brúsenie tvarovaných častí nábytku. Naše tenké, pružné a prispôsobivé brúsne hubky sú k dispozícii v troch zrnitostiach karbidu kremíka.

Čísla materiálu

Položka č. 631993M
EAN 4046719251810
UBB 500614588605
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 63199
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.