text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Bezpečnostná rohož 4300 Transparentná 0,60 x 1,15 m


3M™ Nomad™ Ultra Clean Matting 4300 je jednorazová podlahová rohož na zachytávanie prachu pozostávajúca zo 40 listov potiahnutých lepidlom citlivým na tlak. Vysoko priľnavý povrch odstraňuje prach a malé častice z podrážok topánok a kolies vozíkov. Keď je vrchná vrstva znečistená, jednoducho sa odlepí a odhalí sa ďalšia čerstvá lepiaca vrstva pripravená

Položka č. N43CL6153M
Šírka 600
Dĺžka (mm) 1150
Protišmyková Áno
Značka 3M
Váha kusu (g) 9415
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 600
Dĺžka (mm) 1150
Protišmyková Áno
Značka 3M
Váha kusu (g) 9415
Model 4300

Popis

3M™ Nomad™ Ultra Clean Matting 4300 je jednorazová podlahová rohož na zachytávanie prachu pozostávajúca zo 40 listov potiahnutých lepidlom citlivým na tlak. Vysoko priľnavý povrch odstraňuje prach a malé častice z podrážok topánok a kolies vozíkov. Keď je vrchná vrstva znečistená, jednoducho sa odlepí a odhalí sa ďalšia čerstvá lepiaca vrstva pripravená na okamžité použitie. Rohož možno položiť priamo na akýkoľvek čistý povrch podlahy a keďže je nízkoprofilová, nepotrebuje žiadne lemovanie ani rám. Je navrhnutá tak, aby pomáhala chrániť čisté priestory, kde sú čistota a hygiena rozhodujúcimi faktormi.

Čísla materiálu

Položka č. N43CL6153M
UBB 500614775145
UNSPSC 32151805
Číslo materiálu výrobcu N43CL615
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.