text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

3M Bezpečnostná prilba Peltor G3000 Oranžová


Tvrdá prilba 3M™ série G3000 bola navrhnutá v úzkej spolupráci s pracovníkmi v priemysle a lesníctve. Je určený na používanie v náročných podmienkach s vysokými nárokmi na účinnú ochranu, vynikajúcu ventiláciu a maximálne zorné pole. Štíhla konštrukcia znamená, že padajúce predmety ľahko skĺznu a nevytrhnú prilbu z jej polohy. Mäkko zaoblený dizajn bez

Položka č. 4D944277
Farba Orange
Dizajn Štýl čiapky
Hmotnosť 310
Nastavenie Iné
Rozmer (mm) 530 - 620
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Orange
Dizajn Štýl čiapky
Hmotnosť 310
Nastavenie Iné
Rozmer (mm) 530 - 620
Materiál Polyetylén (PE)
S potnou páskou Áno
Závesná 4-bodový
Vysoká viditeľnosť (signálne farby) Áno
S ochranou krku Nie
S tvárovým štítom Nie
S náušníkom Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka 3M
Model Uvicator

Popis

Tvrdá prilba 3M™ série G3000 bola navrhnutá v úzkej spolupráci s pracovníkmi v priemysle a lesníctve. Je určený na používanie v náročných podmienkach s vysokými nárokmi na účinnú ochranu, vynikajúcu ventiláciu a maximálne zorné pole. Štíhla konštrukcia znamená, že padajúce predmety ľahko skĺznu a nevytrhnú prilbu z jej polohy. Mäkko zaoblený dizajn bez ostrých alebo vyčnievajúcich súčastí, mimoriadne pohodlná podšívka a jednoduché nastavenie krčného remienka robia prilbu G3000 jedinečnou. na ochranu hlavy určenú do drsného prostredia používajte 3M™ Hard Hat Series G3000. Prilby spĺňajú požiadavky normy EN 397:212+A1:2012 s popruhom otočeným o 180° (zozadu dopredu)Náš tvrdý klobúk je k dispozícii s pinlockovým alebo západkovým zavesením a plastovým alebo koženým potným pásom. Má jemne zaoblený dizajn, ktorý poskytuje dobré zorné pole a pomáha predchádzať zachytávaniu častí o káble alebo konáre. Je k dispozícii s vetracími otvormi alebo bez nich, ktoré sú rozmiestnené na veľkej ploche a ponúkajú maximálny prietok vzduchu, čím zvyšujú pohodlie nositeľa. Krátky kšilt poskytuje lepšiu viditeľnosť smerom nahor a senzorový disk 3M™ Uvicator™ vás informuje, keď je vaša šiltovka nadmerne vystavená UV žiareniu a je čas ju vymeniť. Hlavový popruh možno otočiť o 180° pre lepšiu viditeľnosť pri práci v stiesnených priestoroch. Prilby spĺňajú požiadavky normy EN 397:212+A1:2012 s postrojom otočeným o 180° (zozadu dopredu) a elektricky izolované verzie spĺňajú požiadavky normy EN 50365:2002 na použitie na inštaláciách nízkeho napätia.

Čísla materiálu

Položka č. 4D944277
EAN 7318640053670
UBB 500512535039
UNSPSC 46181701
Číslo materiálu výrobcu G30NUVOR
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.