text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

3M Bezpečnostná prilba H-700NBB Modrá


Tvrdé čiapky 3M™ série H700 je naša séria ľahkých tvrdých čiapok s plastovými potnými páskami a vetranými čelenkami na zlepšenie pohodlia. Sú vybavené krátkym kšiltom a hlavovým popruhom, ktorý sa dá otočiť o 180° na zlepšenie viditeľnosti. Sú k dispozícii s pinlockovým alebo západkovým zavesením. pre pohodlnú, odolnú a ľahkú ochranu hlavy, ktorá odolá

Položka č. 9J236595
Farba Modrá
Dizajn Štýl čiapky
Hmotnosť 350
Nastavenie Iné
Rozmer (mm) 530 - 620
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Modrá
Dizajn Štýl čiapky
Hmotnosť 350
Nastavenie Iné
Rozmer (mm) 530 - 620
Materiál Polyetylén (PE)
S potnou páskou Áno
Závesná 6-bodový
Vysoká viditeľnosť (signálne farby) Áno
S ochranou krku Nie
S tvárovým štítom Nie
S náušníkom Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka 3M

Popis

Tvrdé čiapky 3M™ série H700 je naša séria ľahkých tvrdých čiapok s plastovými potnými páskami a vetranými čelenkami na zlepšenie pohodlia. Sú vybavené krátkym kšiltom a hlavovým popruhom, ktorý sa dá otočiť o 180° na zlepšenie viditeľnosti. Sú k dispozícii s pinlockovým alebo západkovým zavesením. pre pohodlnú, odolnú a ľahkú ochranu hlavy, ktorá odolá nízkym teplotám, použite tvrdé čiapky 3M™ série H700. vetraný hlavový pásik ponúka lepší komfort a hlavový pásik sa dá otočiť o 180° pre lepšiu viditeľnosť pri práci v stiesnených priestoroch. Sú k dispozícii s pinlockovým alebo západkovým zavesením a sú schválené na používanie pri teplotách -30 °C (EN397:2012) a -50 °C (GOST EN397:2012).

Čísla materiálu

Položka č. 9J236595
EAN 4046719816224
UBB 500635516130
UNSPSC 46181701
Číslo materiálu výrobcu H700NBB
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.