text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Bezpečnostná prilba G3001D1V biela

Na objednávku
37,61 €
Vrátane DPH

Tvrdá prilba 3M™ série G3000 bola navrhnutá v úzkej spolupráci s pracovníkmi v priemysle a lesníctve. Je určený na používanie v náročných podmienkach s vysokými nárokmi na účinnú ochranu, vynikajúcu ventiláciu a maximálne zorné pole. Štíhla konštrukcia znamená, že padajúce predmety ľahko skĺznu a nevytrhnú prilbu z jej polohy. Mäkko zaoblený dizajn bez

Položka č. G3001D1V3M
Farba Biela
Dizajn Štýl čiapky
Hmotnosť 310
Nastavenie Zámok kolíka
Rozmer (mm) 540 - 620
Ambalat la 20
Len kompletné balenie

technické údaje

Farba Biela
Dizajn Štýl čiapky
Hmotnosť 310
Nastavenie Zámok kolíka
Rozmer (mm) 540 - 620
Materiál ABS
S potnou páskou Áno
Závesná 4-bodový
Vysoká viditeľnosť (signálne farby) Áno
S ochranou krku Nie
S tvárovým štítom Nie
S náušníkom Nie
Testované podľa VDE Áno
Značka 3M
Váha kusu (g) 4617.5
Model G3001D1V

Popis

Tvrdá prilba 3M™ série G3000 bola navrhnutá v úzkej spolupráci s pracovníkmi v priemysle a lesníctve. Je určený na používanie v náročných podmienkach s vysokými nárokmi na účinnú ochranu, vynikajúcu ventiláciu a maximálne zorné pole. Štíhla konštrukcia znamená, že padajúce predmety ľahko skĺznu a nevytrhnú prilbu z jej polohy. Mäkko zaoblený dizajn bez ostrých alebo vyčnievajúcich súčastí, mimoriadne pohodlná podšívka a jednoduché nastavenie krčného remienka robia prilbu G3000 jedinečnou. na ochranu hlavy určenú do drsných podmienok používajte 3M™ Hard Hat Series G3000. Prilby spĺňajú požiadavky normy EN 397:212+A1:2012 s popruhom otočeným o 180° (zozadu dopredu)Náš tvrdý klobúk je k dispozícii s pinlockovým alebo západkovým zavesením a plastovým alebo koženým potným pásom. Má jemne zaoblený dizajn, ktorý poskytuje dobré zorné pole a pomáha predchádzať zachytávaniu častí o káble alebo konáre. Je k dispozícii s vetracími otvormi alebo bez nich, ktoré sú rozmiestnené na veľkej ploche a ponúkajú maximálny prietok vzduchu, čím zvyšujú pohodlie nositeľa. Krátky kšilt poskytuje lepšiu viditeľnosť smerom nahor a senzorový disk 3M™ Uvicator™ vás upozorní, keď je vaša šiltovka nadmerne vystavená UV žiareniu a je čas ju vymeniť. Hlavový popruh možno otočiť o 180° pre lepšiu viditeľnosť pri práci v stiesnených priestoroch. Prilby spĺňajú požiadavky normy EN 397:212+A1:2012 s postrojom otočeným o 180° (zozadu dopredu) a elektricky izolované verzie spĺňajú požiadavky normy EN 50365:2002 n a použitie na inštaláciách nízkeho napätia.
Ukázať viacUkázať menej

Čísla materiálu

Položka č. G3001D1V3M
EAN 4046719316960
UBB 500614680592
UNSPSC 46181701
Číslo materiálu výrobcu G3001D1V
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.